カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- セキスイ(541)
- 前澤化成工業(365)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(107)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(77)
- カクダイ(52)
- ミヤコ(44)
- アサヒAV(37)
- 未来工業(30)
- シーシーアイ(29)
- アウス(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- エスロン(8)
- I-VALUE(8)
- TBC(タブチ)(7)
- タキロンシーアイ(6)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビ配管用 継手材質(本体)U-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
VU継手90°大曲りエルボ 透明
東栄管機(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色透明
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
透明 DV 90°チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
樹脂蓋 うすい
前澤化成工業(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。材質硬質塩化ビニル色ライト文字内容うすい
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
DA継手チーズ 透明
東栄管機¥309~税込¥340~1個当日出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ色透明
DA継手45°エルボ
東栄管機¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
透明 DV 90°大曲チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
チーズ 大曲り DV 90°
(2件のレビュー)¥121税込¥1331個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
VU継手60°エルボ
東栄管機¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット
東栄管機(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
VU継手 Sソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
TSメタル給水栓チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
塩ビ製4方エルボ
東栄管機¥349税込¥3841個4日以内出荷塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。材質PVC形状エルボ色グレー呼び13
DVカラー継手ソケット
東栄管機¥129~税込¥142~1個当日出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ソケット色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
VU継手90°大曲りY 透明
東栄管機(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色透明
TS継手水栓ソケット(インサート付き)
東栄管機¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットねじの種類Rp
DV継手 排水用バルブソケット
セキスイ¥199~税込¥219~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R