絞り込み
呼び径(B)
種類
ブランド
- ミヤコ(95)
- エスコ(91)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(60)
- カクダイ(38)
- アソー(26)
- 常栄継手工業(23)
- オンダ製作所(22)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- フジキン(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- 東尾メック(7)
- 東京アロカコ(7)
- ユニ金属(7)
- ブランドをもっと見る
ミヤコ・エスコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・カクダイ・アソー・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・フジキン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・東尾メック・東京アロカコ・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

銅管くい込み継手 ナット 15MPa
マルエム産業¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から7日以内出荷15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。用途銅管用継手形状ナットRoHS指令(10物質対応)対応
銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPa
マルエム産業¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手形状ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa
マルエム産業¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン
常栄継手工業¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ
常栄継手工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット
常栄継手工業¥179~税込¥197~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
フレアー式内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅製
銅管ソケット火なしアダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
銅管チーズ
オンダ製作所¥899~税込¥989~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2![中間喰込エルボ LUB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313057-210709-02.jpg)
中間喰込エルボ LUB型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
中間リングエルボ LUR型
シンコー[継手]¥829~税込¥912~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
三方リングチーズ TR型
シンコー[継手]¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![喰込チーズ TB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312479-210709-02.jpg)
喰込チーズ TB型
シンコー[継手]¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状チーズ使用流体水、空気、油![喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312409-210709-02.jpg)
喰込ジョイント用ナット NB型
シンコー[継手]¥179~税込¥197~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用![ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311815-210709-02.jpg)
ロックナット付リングジョイント BUR型
シンコー[継手]¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)
ロックナット NUT型
シンコー[継手]¥199~税込¥219~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![リングナット RN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311474-210709-02.jpg)
リングナット RN型
シンコー[継手]¥129~税込¥142~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43



















![中間喰込エルボ LUB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313057-210709-02.jpg)
![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
![喰込チーズ TB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312479-210709-02.jpg)
![喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312409-210709-02.jpg)
![ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311815-210709-02.jpg)
![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)
![リングナット RN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311474-210709-02.jpg)