絞り込み
呼び径(B)
ブランド
ミヤコ・エスコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・カクダイ・アソー・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・フジキン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・東尾メック・東京アロカコ・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 銅管用継手

743件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール

    三興マテリアルサプライ
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • 異径銅チーズ イチネンTASCO

    異径銅チーズ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
  • 異径銅ソケット イチネンTASCO

    異径銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒ダブルプレス ベンカン

    冷媒ダブルプレス

    ベンカン
    15,980税込17,578
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
    用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
  • 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa

    マルエム産業
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン

    常栄継手工業
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン

    常栄継手工業
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り座付フレキ用エルボ ミヤコ

    送り座付フレキ用エルボ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
    形状エルボ
  • 中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]

    中間リングジョイント UR型

    シンコー[継手]
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

    フジトク
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット

    フジトク
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン

    フジトク
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

    フジトク
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フレアー式外ネジアダプタ ミヤコ

    フレアー式外ネジアダプタ

    ミヤコ
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • リングジョイント RT(ティーユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RT(ティーユニオン)型

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3771B)形状ティーユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
  • リングジョイント RL(エルボユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボユニオン)型

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • 両口ロックナット付リングジョイント アソー

    両口ロックナット付リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ゲージフィッティング アソー

    ゲージフィッティング

    アソー(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 両口フレアーエルボ アソー

    両口フレアーエルボ

    アソー(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • MBソルダー G1 ミヤコ

    MBソルダー G1

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
    仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  レデューシングユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン

    三興マテリアルサプライ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン

    三興マテリアルサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパ-ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • ジュラコン  樹脂管用リングタイプ継手 インサート 三興マテリアルサプライ

    ジュラコン 樹脂管用リングタイプ継手 インサート

    三興マテリアルサプライ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用
  • 銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ

    銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン

    三興マテリアルサプライ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    材質PTFE寸法D2(Φmm)6寸法T(mm)2
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ

    三興マテリアルサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUE

    IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8

    I-VALUE
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • リングエルボ SK11

    リングエルボ

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • 水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用継手(Φ8用エルボ) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8用エルボ)

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • 銅管用火なし継手 13×12.7 カクダイ

    銅管用火なし継手 13×12.7

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
    仕様呼径×適合銅管:13×12.7
  • 銅管用継手90°エルボ ユニ金属

    銅管用継手90°エルボ

    ユニ金属
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状90°エルボ種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ

    常栄継手工業
    70税込77
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手