絞り込み
呼び径(B)
種類
ブランド
- エスコ(94)
- ミヤコ(94)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(61)
- カクダイ(38)
- アソー(25)
- 常栄継手工業(23)
- オンダ製作所(22)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- フジキン(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- 東尾メック(7)
- 東京アロカコ(7)
- ユニ金属(7)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ミヤコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・カクダイ・アソー・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・フジキン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・東尾メック・東京アロカコ・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,410税込¥1,5511袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥4,290税込¥4,7191袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
5/8インチ 雌フレアー継手
エスコ¥3,170税込¥3,4871個当日出荷エスコ品番EA410W-5材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)49質量(g)122六角対辺(mm)1-1/16”最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個ねじサイズ5/8”
3/8インチx1/2インチ フレアーユニオン
エスコ¥2,380税込¥2,6181セット(2個)翌日出荷エスコ品番EA430AC-34形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:3/8×1/2ナット対辺(mm)22×24
冷媒ダブルプレス レデューサ
ベンカン¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)ほか3日以内出荷冷媒ダブルプレスは、適用する冷媒配管銅管を差し込んだ後に専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。(詳細は、施工要領をご確認ください。)。1.施工の省力化 適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。2.施工品質の均一化 専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。3.火気を使用しない火なし継手 火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。4.保温施工の省力化 継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。冷媒ダブルプレス(本体)は、ステンレス鋼(SUS304)の素管から塑性加工(プレス加工)によって成形されたソケット形状の製品です。本体の内部には、シール材として、冷媒対応ゴムリング(水素化ニトリルゴム:HNBR)が装填させています。適用する冷媒配管用銅管を切断し、バリ取り、真円矯正した後に、差し込み代をマーキングします。潤滑剤を塗布して、ゴムリングにキズを付けないように冷媒配管用銅管を差し込み代まで差し込んだ後に専用締付工具でプレスします。プレスによって、ゴムリングは圧縮され、シール性能を発揮します。また、内部には、ゴムリングの外側と内側にグリップエッジ(溝)が備えられており、その2箇所を同時にプレスすることで、強靭な引抜阻止性能を発揮します。用途エアコン用冷媒配管材質【冷媒ダブルプレス(本体)】ステンレス鋼(SUS304)【ゴムリング】HNBR呼び径6.35~38.10 (10サイズ)規格【日本銅センター】JCDA0012 認証品最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A冷媒-40~130℃適合管冷媒配管用銅管:JIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H認定取得ISO 14903:2017 ISO 国際規格、JCDA 0012:2022 日本銅センター規格![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535150-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷流し台・ステンレス製品の補修に仕様ステン用ヤニ無長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~184組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535116-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥959税込¥1,0551個8日以内出荷テーブルタップ・スイッチ・照明機器に仕様配線機器用長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~215組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535159-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷鉄・銅・ブリキ・トタンに仕様金属工作用長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~227組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535141-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥719税込¥7911個8日以内出荷電池ケース・モーター・プラモデルに仕様電気工作用長さ(mm)2.6線径(Φmm)Φ1.2融点(℃)183~215組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535098-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥629税込¥6921個8日以内出荷トランジスター・コンデンサー・チップに仕様電子基板用長さ(mm)4.1線径(Φmm)Φ0.8融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%
銅管用火なし継手 (20X22.22)
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適材質黄銅適合銅管径20×22.22
銅管用平行火なし継手 (20X22.22)
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適材質黄銅適合銅管径20×22.22
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)8
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52


















![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535107-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535150-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535116-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535159-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535141-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535098-260105-02.jpg)