絞り込み
呼び径(B)
ブランド
ミヤコ・エスコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・カクダイ・アソー・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・フジキン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・東尾メック・東京アロカコ・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 銅管用継手

743件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅 分岐管 ノーブランド

    銅 分岐管

    ノーブランド
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    継目無加工
    用途冷媒配管用の分岐管継手。
  • CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1/4×3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    2,098税込2,308
    1個
    16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパ-ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン

    三興マテリアルサプライ
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ

    三興マテリアルサプライ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 リング 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 リング

    三興マテリアルサプライ
    92税込101
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロール銅管用
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン

    三興マテリアルサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
    用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
    用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12 I-VALUE

    IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12

    I-VALUE
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
  • IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4 I-VALUE

    IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4

    I-VALUE
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8 I-VALUE

    IVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8

    I-VALUE
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4 I-VALUE

    IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4

    I-VALUE
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
  • IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4 I-VALUE

    IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4

    I-VALUE
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
  • 両口リングジョイント SK11

    両口リングジョイント

    SK11
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管と銅管の接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット呼び径(B)1/4(Φ6.35)入数(個)1設計圧力(MPa)13
  • 銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO

    銅チーズ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状チーズ呼び径(B)5/8(15.88)入数(個)5
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ

    TBC(タブチ)
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製

    フジキン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    1,970税込2,167
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質
  • 銅チーズ1(5ケ入) イチネンTASCO

    銅チーズ1(5ケ入)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    1パック5ヶ入。サイズ…1″(25.4)
  • 銅チーズ7/8(5ケ入) イチネンTASCO

    銅チーズ7/8(5ケ入)

    イチネンTASCO
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷
    1パック5ヶ入。サイズ…7/8″(22.23)
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    2,020税込2,222
    1パック(5個)
    翌日出荷
    銅管継手 ストレート
    材質形状ソケット寸法(mm)12.7質量(g)6
  • 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa

    マルエム産業
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用継手レデューサー ユニ金属

    銅管用継手レデューサー

    ユニ金属
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状レデューサー種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用継手異径ティーズ ユニ金属

    銅管用継手異径ティーズ

    ユニ金属
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状異径ティーズ種類銅管用継手使用流体水・湯入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター

    常栄継手工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル

    常栄継手工業
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン

    常栄継手工業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手