絞り込み
呼び径(B)
種類
ブランド
- ミヤコ(95)
- エスコ(92)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(60)
- カクダイ(38)
- アソー(25)
- 常栄継手工業(23)
- オンダ製作所(22)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- フジキン(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- 東尾メック(7)
- 東京アロカコ(7)
- ユニ金属(7)
- ブランドをもっと見る
ミヤコ・エスコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・カクダイ・アソー・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・フジキン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・東尾メック・東京アロカコ・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン
常栄継手工業¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ
常栄継手工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ
常栄継手工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン
常栄継手工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
90°銅管アダプター
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75![中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313118-210709-02.jpg)
中間喰込ジョイント UB型
シンコー[継手]¥689~税込¥758~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用![喰込用スリーブ WB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312533-210709-02.jpg)
喰込用スリーブ WB型
シンコー[継手]¥92~税込¥101~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用![異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311885-210709-02.jpg)
異径中間リングジョイント URE型
シンコー[継手]¥689~税込¥758~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)
ミヤコ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
MBソルダー GF
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
銅管用火なし継手
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。 水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。材質黄銅(本体) 黄銅(ナット)使用流体水、湯、蒸気、油材質(スリーブ)黄銅
フレアー式ソケット
ミヤコ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状ソケット
フレアー式ソケット
ミヤコ¥789~税込¥868~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状ソケット
フレアー式チーズ
ミヤコ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状チーズ
フレアー式エルボ
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状エルボ
フレアー式エルボ
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状エルボ












![中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313118-210709-02.jpg)
![喰込用スリーブ WB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312533-210709-02.jpg)
![異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311885-210709-02.jpg)
![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)