絞り込み
ブランド
  • パーカーハネフィン(2)
  • Rub(2)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 65(1)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(4)
フルボア
接続方式
  • ねじ込み形(2)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(2)
  • 蝶形(2)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 4
  • 0~0.7(7)
  • 0~0.9(7)
  • 0.0033(6)
  • 0.9(55)
  • 0.98(71)
  • 1(267)
  • 1.0(9)
  • 1.4(27)
  • 1.96(37)
  • 2(27)
  • 2.5(7)
  • 2.75(40)
  • 2.8(30)
  • 3.92(36)
  • 4.1(12)
  • 4.12(48)
  • 4.2(32)
  • 5.49(11)
  • 5.6(19)
  • 7(12)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
ボールバルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(4)
3/8(4)
1/2(4)
3/4(4)
1(3)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(1)
2-1/2(1)
ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドルRub(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)パーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)パーカーハネフィン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドルRub
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ