絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(15)
  • 東洋バルヴ(15)
  • 大和バルブ(8)
  • 桑名金属工業(4)
  • 昭和バルブ(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • イシザキ(2)
  • セキスイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • HSバルブ(1)
呼び径(A)
  • 150
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(28)
  • 15(108)
  • 20(125)
  • 25(118)
  • 30(2)
  • 32(102)
  • 40(142)
  • 50(165)
  • 65(89)
  • 80(87)
  • 100(75)
  • 125(50)
  • 200(42)
  • 250(16)
  • 300(15)
  • 350(5)
  • -(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(35)
  • 青銅(15)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ウェハー形(20)
  • フランジ形(32)
使用流体
  • 使用流体ガス(14)
  • 使用流体(27)
  • 使用流体(23)
  • 使用流体空気(21)
  • 使用流体蒸気(11)
  • 使用流体薬品(3)
呼び径(B)
  • 6(50)
6
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 0~2.75(1)
  • 0.49(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(1)
  • 1.37(10)
  • 1.4(23)
  • 1.96(1)
  • 2(1)
  • 2.2(2)
  • 2.75(2)
  • 2.8(3)
0~1.37・0~2.75・0.49・0.7・0.98・1.37・1.4・1.96・2・2.2・2.75・2.8
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(42)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(11)
  • ギア式(1)
  • 丸形(18)
なし・ギア式・丸形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(108)
20(125)
25(118)
32(102)
40(142)
50(165)
65(89)
80(87)
100(75)
150
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)KITZ(キッツ)
359,800税込395,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)東洋バルヴ
72,980税込80,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SM 10K イシザキチャッキバルブ SM 10Kイシザキ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
鋳鉄製 10K ストレート
材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁大和バルブ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ウェハーチャッキバルブOKM(オーケーエム)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から63日以内出荷
用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブHI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HIHSバルブ
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
耐食性に優れている転倒防止付き
使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)関連資料納入仕様書(0.07MB)パッキンEPDM
鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)
239,800税込263,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ東洋バルヴ
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SM 20K イシザキチャッキバルブ SM 20Kイシザキ
769,800税込846,780
1個
91日以内出荷
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ大和バルブ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)ウエハーチャッキバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 チェッキバルブOKM(オーケーエム)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.0材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】東洋バルヴ
77,980税込85,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】大和バルブ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】 大和バルブ青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】大和バルブ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A セキスイエスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150Aセキスイ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
トラスコ品番850-6436形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-50バルブ種類スイングチャッキバルブ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594付属品配管用ボルトナット付形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ東洋バルヴ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
10K配管用ボルトナット付です。
クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)