絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
接続方式
- ねじ込み形(1)
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
3/8・1/2・3/4
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0(14)
- 0~0.1(12)
- 0~1.0(13)
- 0.02~1.0(7)
- 0.03~1.0(2)
- 0.39(7)
- 0.7(27)
- 0.98(24)
- 1(91)
- 1.05(26)
- 1.37(4)
- 1.5(19)
- 1.96(12)
- 2(49)
- 3(8)
- 4(26)
- 8(10)
- 10(10)
- 25(26)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 日本精器(2)
- ベン(1)
日本精器・ベン
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)

電磁弁 DS-10型
ベン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ
日本精器¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2084型式シングル電圧(V)AC200有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ
日本精器¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4