絞り込み
ブランド
  • ベン(6)
  • ヨシタケ(4)
  • スリーエム工業(4)
  • 桑名金属工業(2)
  • HSバルブ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • 巴バルブ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
  • 100(22)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(3)
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(10)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(4)
材質
  • ゴム(4)
  • シリコン(4)
  • スチール(1)
  • ステンレス(11)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(1)
ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・鋳鉄・青銅
ハンドル形状
  • ギア式(1)
  • 丸形(3)
ギア式・丸形
呼び径(B)
  • 4
  • 1/8(6)
  • 1/4(30)
  • 3/8(25)
  • 1/2(70)
  • 3/4(67)
  • 1(45)
  • 1-1/4(27)
  • 1-1/2(32)
  • 2(31)
  • 2-1/2(22)
  • 3(22)
  • 5(15)
  • 6(15)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.68(2)
  • 1(2)
  • 1.4(2)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
0.1・0.2・0.4・0.68・1・1.4・2・2.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(1)
ゲートバルブ
ゲートバルブ(1)
その他
その他(3)
フランジ式フートバルブ スリーエム工業フランジ式フートバルブスリーエム工業
119,800税込131,780
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
捻込フートバルブ スリーエム工業捻込フートバルブスリーエム工業
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ一次圧力調整弁 GD-20Rヨシタケ
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油、空気種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式巴バルブ
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
F式フートバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式フートバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ナイフゲートバルブOKM(オーケーエム)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途一般工業材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METAL
捻込フートバルブ レバー無 スリーエム工業捻込フートバルブ レバー無スリーエム工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業フランジ式フートバルブ レバー無スリーエム工業
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-S
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力20K使用圧力範囲(MPa)10~2.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~350
10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB 桑名金属工業10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB桑名金属工業
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
バルブ種類ベローズバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ