絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・オムロンヘルスケア・BOURNS・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: センサ

5,173件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックリレー 椿本チエイン

    ショックリレー

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • DINレール取付けアタッチメント 三菱電機

    DINレール取付けアタッチメント

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途DINレールに取付けるためのアタッチメント
  • センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のセンサ延長ケーブル
    材質塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)3センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ型(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-15

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68Gヘッド形状消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25センサ形状角型
  • フォトマイクロセンサ アクセサリ EE-□ omron(オムロン)

    フォトマイクロセンサ アクセサリ EE-□

    omron(オムロン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH

    ワイヤ式リニアエンコーダ

    MUTOH(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
    材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
  • ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)

    ファイバユニット アクセサリ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
  • 逆転防止リレー APR-S omron(オムロン)

    逆転防止リレー APR-S

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。
    用途つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として。コンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。その他、配線変えを何回も行うところの機器。質量(g)約100使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、 氷結しないこと)機械的寿命100万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上
  • 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム

    一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

    カスタム
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コード長さ(m)約1
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    業界標準の光電センサ
    用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
  • ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • モータ・リレー K2CM omron(オムロン)

    モータ・リレー K2CM

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
    質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気形近接スイッチ 富士電機

    磁気形近接スイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)接点構成1aセンサ形状角型
  • フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
    仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • スリット E39 omron(オムロン)

    スリット E39

    omron(オムロン)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • 電極棒 omron(オムロン)

    電極棒

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
    トラスコ品番151-1667材質ステンレス(SUS304)材質表示線1本線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感震ブレーカーアダプターヤモリ リンテック21

    感震ブレーカーアダプターヤモリ

    リンテック21
    3,898税込4,288
    1セット
    翌日出荷
    オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。 内閣府のガイドライン2つ星取得! 日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み! 通電火災の防止! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構! 各種ブレーカー対応! 分電盤に強力接着! 穴あけ加工不要の簡単設置!
    用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド質量(g)1個あたり:約70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書使用環境温度(℃)0~40耐用年数(年)10
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
    仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス圧力スイッチ azbil(旧:山武)

    ガス圧力スイッチ

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能
    用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
  • 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(T熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    種別被覆熱電対熱電対T熱電対材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン心線径(Φmm)0.32単線仕上がり寸法(mm)2.1×3.2対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1250MCIII用センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
  • コンプレッションフィッティング 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング

    三晃電気工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
  • コンプレッションフィッティング 坂口電熱

    コンプレッションフィッティング

    坂口電熱
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
    用途T35型シース熱電対の取付部品です。電圧起電力:JIS C 1605に準拠材質(シース)SUS316許容差JIS クラス2RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100/200/300/500/1000
  • 互換ブラケット TDKラムダ

    互換ブラケット

    TDKラムダ
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • センサブラケット LフリーSタイプ 岩田製作所

    センサブラケット LフリーSタイプ

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットタイプ近接センサ E2K-F omron(オムロン)

    フラットタイプ近接センサ E2K-F

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能
    付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型

    azbil(旧:山武)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry Pi

    Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)

    Raspberry Pi
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
    仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
  • K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワン

    K熱電対用補償導線 TWKシリーズ

    アズワン
    3,790税込4,169
    1袋(10m)
    当日出荷
    被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
    長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
センサ