12ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,219件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-7
  • エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。
    用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
  • ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 エルボ

    未来工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    色ミルキーホワイト
  • ドレンホース用 ストレートジョイント 未来工業

    ドレンホース用 ストレートジョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ドレンホース相互の接続に使用します。
  • アーマフレックス Mシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Mシリーズ

    アーマフレックス(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
  • エアコン室外機用カバー JEFCOM(ジェフコム)

    エアコン室外機用カバー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
    質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
  • プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全

    プレフィルタ(一般再生用)

    ミドリ安全
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
    用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
  • 消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)

    消臭剤イレーサーT

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(4kg)
    当日出荷
    ・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
    エスコ品番EA922AJ-22液性弱アルカリ性標準使用量原液~100倍
  • 壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバー(フリージョイント用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
    種類壁面取出しカバー
  • 防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ

    防食性中和剤 チヒロ - P-4L

    ショーワ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    当日出荷
    液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
    用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
  • 耐熱マット アサダ

    耐熱マット

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
    火炎温度(℃)1000寸法(長さL×幅W)(mm)300×500アズワン品番65-2353-37
  • フレアユニオン イチネンTASCO

    フレアユニオン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
  • フレアシールナット イチネンTASCO

    フレアシールナット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    使用しないサービスポートに栓をします。
    付属品銅パッキン付
  • 両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    両端ナット付キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
    仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
  • ドレンアダプター 因幡電工

    ドレンアダプター

    因幡電工
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • アルミフィンクリーナー エスコ

    アルミフィンクリーナー

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1本
    翌々日出荷
    アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
    成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
  • 人工木アルミ室外機カバー 旭興進

    人工木アルミ室外機カバー

    旭興進
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
  • イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    I-VALUE
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
  • シルバーイージーファースト イチネンTASCO

    シルバーイージーファースト

    イチネンTASCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(5kg)ほか
    翌々日出荷
    洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
    タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10倍
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ4mm エコフ厚デカ

    新北九州工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約4長さ(m)30
  • モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • エアコン室外機架台 好川産業

    エアコン室外機架台

    好川産業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
    用途工事・塗装現場用色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーノズル1頭口 イチネンTASCO

    フリーノズル1頭口

    イチネンTASCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
    適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
  • 断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 ソケット

    オーケー器材
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • フィレドンエアフィルター イチネンTASCO

    フィレドンエアフィルター

    イチネンTASCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
  • クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工

    クーラーキャップ[クイックタイプ]

    日動電工
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷
    蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
    材質ASA寸法L(mm)45
  • 小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)

    小型エアカットバルブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • わさび防カビパック(カビストッパー) Panasonic(パナソニック)

    わさび防カビパック(カビストッパー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN

    基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け

    BASEMAN(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
    設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
    用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
  • 冷媒用90°エルボB 多久製作所

    冷媒用90°エルボB

    多久製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDA
  • スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) 未来工業

    スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)

    未来工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
    付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
  • アーマフレックス Rシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Rシリーズ

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
  • 業務用エアコン洗浄用シート JEFCOM(ジェフコム)

    業務用エアコン洗浄用シート

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
    材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
  • フレアナット BBKテクノロジーズ

    フレアナット

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮
  • MDジョイント(室内用) 因幡電工

    MDジョイント(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ストレートジョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • フレアキャップ アサダ

    フレアキャップ

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(6個)
    当日出荷
    圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。 収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
    材質プラスチック製
  • 中間フレアエルボー イチネンTASCO

    中間フレアエルボー

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • シーリングキャップ 因幡電工

    シーリングキャップ

    因幡電工(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材