10ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,219件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通スリーブ 未来工業

    貫通スリーブ

    未来工業
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
    色ミルキーホワイト
  • ダクトエンド 未来工業

    ダクトエンド

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ダクトの端末に使用します。
    種類ダクト寸法b(mm)50寸法h(mm)26
  • ライトロックベース JEFCOM(ジェフコム)

    ライトロックベース

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • 配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
    適合壁厚さ:200mmまで色アイボリー
  • 壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス

    壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用

    エアコンカバーサービス(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
    用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
  • アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ

    栗田工業(kurita)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
    用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー90°(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 天カセ用洗浄カバー アサダ

    天カセ用洗浄カバー

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
    トラスコ品番829-1497セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ種別天カセ用
  • エアコンキャップ 因幡電工

    エアコンキャップ

    因幡電工
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工

    ウォールキャップ穴ぶた

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ウォールキャップWC用の穴蓋です。
    材質EVA色調アイボリー
  • 径違いユニオンN付 フローバル

    径違いユニオンN付

    フローバル
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 回転ノズル イチネンTASCO

    回転ノズル

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
    回転角度(°)230
  • 内外バリ用銅管リーマー イチネンTASCO

    内外バリ用銅管リーマー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
  • ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶 ダイヤアクアソリューションズ

    ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶

    ダイヤアクアソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(10kg×1缶)
    5日以内出荷
    ドレンパンの汚れ・ドレン管の詰まりによる漏水事故やフィン目詰まりによる空調不良・不快な臭いは有りませんか? 原液(中和不要)を流すだけの手軽さで、汚れを剥離除去しクリーンな環境を維持します。強力な酸化力と発泡作用で洗浄します。 【使用方法】1ドレンパン・ドレン管に ダイヤスルー を原液のまま 500~1000mL流して下さい。 2汚れがひどい場合には、 ダイヤスルー を流して約30分経過後水洗して剥離物を洗い流して下さい。3洗浄は注入ノズル・スプレー用具を用いて行って下さい。
    用途床置・天井埋込型エアコンのドレンパン洗浄。レジオネラ属菌、一般細菌殺菌。フィン洗浄、フィルター洗浄など。成分無機過酸化物形状液体色無色透明荷姿10kgポリ容器比重(20℃)1.02臭気特有の刺激臭
  • 断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 90°エルボ

    オーケー器材(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スケール洗浄剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(20kg)
    当日出荷
    仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
  • アルカリ排水中和剤 イチネンTASCO

    アルカリ排水中和剤

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(10kg)
    当日出荷
    仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
  • カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロス

    カットフィルター抗菌タイプ

    橋本クロス(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
  • 基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN

    基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
    用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス

    エアーフィルター2 ホルダー付

    橋本クロス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
  • アルミフィン洗浄剤 ニイタカ

    アルミフィン洗浄剤

    ニイタカ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(10kg)
    当日出荷
    空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
    成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤寸法(mm)218×218×297液性アルカリ性使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。
  • ドレンパイプ用ソケット 因幡電工

    ドレンパイプ用ソケット

    因幡電工
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプとパイプを接続する直線継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • フレアコネクター イチネンTASCO

    フレアコネクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット付
    仕様ムシ無ロウ付タイプ
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機

    エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー

    オーム電機
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)。背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
    材質PE色アイボリー長さ(cm)50
  • 配管化粧テープセット 4m配管用 オーム電機

    配管化粧テープセット 4m配管用

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    バラけない非粘着テープとビニールテープのセット。エアコン配管の束ねと保護に使います。使用めやす:長さ4メートルのエアコン配管用
    色クリーム
  • エアコン用ドレンホース ミヤコ

    エアコン用ドレンホース

    ミヤコ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
    材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
  • ドレンホースクリーナーソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナーソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7408材質ABS樹脂質量(g)50パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • 孫の手ノズル イチネンTASCO

    孫の手ノズル

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付

    橋本クロス
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
  • 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    天然木 エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自然な風合いでおしゃれに目隠し。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • ハンドブラシ イチネンTASCO

    ハンドブラシ

    イチネンTASCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。
    全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • 冷媒用ソケット 多久製作所

    冷媒用ソケット

    多久製作所(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールカバーE 未来工業

    ウォールカバーE

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    翌日出荷
    冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
    種類ウォールカバー
  • 10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

    10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

    オーケー器材(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • ジョイントサドル Panasonic(パナソニック)

    ジョイントサドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
    種類ジョイントサドル寸法A(mm)56

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材