カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(287)
- 因幡電工(218)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

しりぽん
HONEST¥499税込¥5491袋(4個)6日以内出荷室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム色赤径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
エアコン室外機 スタンド
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径25ホース内径(Φmm)25
レジオネラ属菌殺菌洗浄剤
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
エコクリーンOH06
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
MD立面インコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面内曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類立面インコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ
YAMAZEN(山善)¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷マグネット取り付け式で簡単設置できる室外機カバー。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも。◇耐熱温度:70度用途エアコン室外機の日よけ、汚れ防止、劣化防止に。カバー 室外機 マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット色シルバー質量(g)210耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×1.5
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用
東栄工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)70
フレアユニオンナット付
因幡電工(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)当日出荷仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
スロープ貫通スリーブセット
未来工業¥989税込¥1,0881セット当日出荷どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2色ミルキーホワイト規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
フレアアダプター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981台当日出荷窒素レギュレターの取り出し口(M16P1.5)を1/4"フレアへ変換します。寸法M16P1.5(メス)寸法(inch)1/4フレア
配管穴用パイプ
Panasonic(パナソニック)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。適合壁厚さ:200mmまで色アイボリー
MD平面コーナー90°(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
壁面取出しカバーPタイプ
Panasonic(パナソニック)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。種類壁面取出しカバー
ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)
イチネンTASCO¥969税込¥1,0661個当日出荷Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入
オーム電機¥199税込¥2191袋(2個)翌々日出荷エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入りドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用
東栄工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)90
スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)
未来工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
クイックキーパー傾斜屋根用
メック(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。用途傾斜屋根用質量(kg)3.0勾配角(屋根)15°~35°耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)60~680
ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用
オーム電機(1件のレビュー)¥169税込¥1861個翌々日出荷2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアですドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)