5ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,220件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能スリーブ フソー化成

    万能スリーブ

    フソー化成(5件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
    長さ(mm)210色アイボリー角度(°)対応勾配:0~10対応径(Φmm)Φ80以下
  • フリーコーナー(フレキ) 因幡電工

    フリーコーナー(フレキ)

    因幡電工(27件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    仕様ダクト嵌合材質PE種類フリーコーナー寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
  • ハイクオリティドレンホース 因幡電工

    ハイクオリティドレンホース

    因幡電工(8件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(50m)
    当日出荷
    ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
    用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
  • プレフィルター(ロール) テシオン

    プレフィルター(ロール)

    テシオン(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本(30m)ほか
    4日以内出荷
    繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
    種別水洗いによる再利用可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100難燃性有り設置場所給気、1次幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応粗塵区分粗
  • オイルモレチェック イチネンTASCO

    オイルモレチェック

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
  • 万能スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    万能スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
    長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10対応径(Φmm)80以下
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • オイルもれチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルもれチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。 液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。 外部塗布のため内部を汚しません。 検査後は水洗いで除去できます。
    用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に容量(mL)150使用温度範囲(℃)0~50
  • ドレンコレクト パーツセット フソー化成

    ドレンコレクト パーツセット

    フソー化成(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
    色アイボリー
  • 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN

    基礎ブロック (配管・機械固定用)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
    用途配管用基礎ブロック
  • 固定ブロック 未来工業

    固定ブロック

    未来工業
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
    付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ寸法L(mm)350寸法H(mm)100寸法B(mm)100寸法b(mm)60
  • マグネット式エアコン室外機バリアパネル 東和産業

    マグネット式エアコン室外機バリアパネル

    東和産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。マグネット式で簡単に付け外しができます。サビないラバーマグネットを使用しています。不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。
    材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず
  • 片サドル メック

    片サドル

    メック(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    色アイボリー内径(Φmm)38~48
  • 貫通スリーブ フソー化成

    貫通スリーブ

    フソー化成(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    本体のみの単体販売。 カッター等での簡単なカットにより調節可能。 取付も容易。 もっと厚い壁にも対応した250mmのスリーブ。 加工性も抜群の為、幅広い用途でご使用頂けます!!
    長さ(mm)250色アイボリー寸法(Φmm)65
  • サドルバンド JEFCOM(ジェフコム)

    サドルバンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥699税込¥769
    1個(10本)
    当日出荷
    適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
    セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本色アイボリー
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6全長(m)20
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
  • フレアキャップ イチネンTASCO

    フレアキャップ

    イチネンTASCO
    ¥319~税込¥351~
    1袋
    当日出荷
    空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    20mm保温カバー付き。
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • フレアープラグ イチネンTASCO

    フレアープラグ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    使用しないポートをふさぐのに用います。
  • サクションクリーナー SK11

    サクションクリーナー

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
    用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
  • レバーコック2型 イチネンTASCO

    レバーコック2型

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
  • スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCO

    スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
  • ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用直線ジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    用途ドレンホース同士を接続するパーツです。 ドレンホースの延長用にお使い下さい。材質PVC
  • 銅フレアキャップ イチネンTASCO

    銅フレアキャップ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレアナットとともに使用し目隠しします。
  • フィンクリーナー エスコ

    フィンクリーナー

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    フィン清掃用です。ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    材質ステンレス全長(mm)150質量(g)50先端幅(mm)25
  • 光触媒集塵・脱臭フィルター枠無 ダイキン工業

    光触媒集塵・脱臭フィルター枠無

    ダイキン工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    枠無フィルターのため低コストです。
    トラスコ品番555-9397適合機種ルームエアコン各種高さ(mm)5品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)縦(mm)101横(mm)199
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤) イチネンTASCO

    ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
  • スリムダクトMD(室内用) 因幡電工

    スリムダクトMD(室内用)

    因幡電工(7件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • ドレン用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレン用サクションポンプ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
    用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
  • 室外機日よけカバー グリーンライフ

    室外機日よけカバー

    グリーンライフ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    6日以内出荷
    エアコン室外機への直射日光を遮り、消費電力を削減します。夏場の電気代対策におすすめです。耐久性に優れた亜鉛メッキ鋼板を使用しているので、アルミシート製品に比べて丈夫で長持ち。工事・工具不要!バンド式で簡単に取り付けられます。室外機のカラーに合わせた塗装仕上げで家の外観に馴染みます。
    用途エアコン室外機の日よけ材質カバー/スチール、バンド/ポリエステル固定方法バンド式
  • フィンストレーナ 6サイズ TRUSCO

    フィンストレーナ 6サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
    用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
  • エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス

    エアーフィルター2 詰替え用

    橋本クロス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
  • ツバ付貫通スリーブ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
    用途ツバ付貫通スリーブトラスコ品番761-3393材質PE+PP質量(g)68内径(Φmm)57外径(Φmm)64.5コアドリル径65mm
  • フレアキャップ(ねじ込式) イチネンTASCO

    フレアキャップ(ねじ込式)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。 日本製。
  • フレアナット 因幡電工

    フレアナット

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • エアコン洗浄用カバー エスコ

    エアコン洗浄用カバー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115Z-15タイプ天カセ、天吊り共用

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材
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
5ページ目: エアコン部材 【通販モノタロウ】 空調/換気関連部品