7ページ目: エアコン部材

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,218件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン室外機遮熱パネル貼付式 アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル貼付式

    アイメディア
    699税込769
    1個
    当日出荷
    貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!。室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。
    材質【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル寸法(cm)84×32(1枚あたり)
  • サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCO

    サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
  • T(チーズ) 東洋フィッティング

    T(チーズ)

    東洋フィッティング
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
  • 冷媒用フィッティングレデューサー 多久製作所

    冷媒用フィッティングレデューサー

    多久製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格TAK
  • スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP 栗田工業(kurita)

    スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
    用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • エアコン洗浄シート 天井用 モノタロウ

    エアコン洗浄シート 天井用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
    用途業務用エアコン室内機洗浄用仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。材質塩ビ(PVC)厚さ(mm)0.25透明タイプヒモ式寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • フレアチーズ イチネンTASCO

    フレアチーズ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • フリーベース 桃陽電線

    フリーベース

    桃陽電線
    169税込186
    1個
    欠品中
    室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
    種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
  • アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ製 エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質アルミ質量(kg)5.5天板耐荷重(kg)約10組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)
  • 非粘着テープ オーム電機

    非粘着テープ

    オーム電機(3件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。材質PVC(ポリ塩化ビニール)アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
  • エアコン室外機用アルミ日よけ 全国家庭用品卸商業協同組合

    エアコン室外機用アルミ日よけ

    全国家庭用品卸商業協同組合(14件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。 直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。 冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。 ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
    材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル寸法(cm)80×40×0.4耐熱温度(℃)70
  • 壁掛用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛用洗浄シート

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
  • ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCO

    ランス(ノズルパイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(150mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)

    日本バイリーン
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    MDウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途壁面取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • フレアー加工用スプレーオイル イチネンTASCO

    フレアー加工用スプレーオイル

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
    仕様スプレーノズル付容量(mL)180
  • クイックボールバルブ イチネンTASCO

    クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
    接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
  • エアコン室外機用カバー TRUSCO

    エアコン室外機用カバー

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター(ロール) 使い捨てタイプ テシオン

    プレフィルター(ロール) 使い捨てタイプ

    テシオン
    52,980税込58,278
    1本(20m)
    4日以内出荷
    繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
    種別水洗いによる再利用不可材質ポリエステル厚さ(mm)20長さ(m)20風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100坪量(g/m2)350難燃性有り設置場所給排気、1次・2次幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)84作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390給塵量(g/m2)900粗塵区分
  • ドレン断熱チューブ 桃陽電線

    ドレン断熱チューブ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ドレンホース用保温材
    質量(kg)0.0.35ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×2000
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工

    MDシーリングキャップ(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバーネオホワイト種類シーリングキャップ
  • 壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛け用洗浄シート

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコン洗浄用のシートです。
    仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
  • 抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機

    抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用

    オーム電機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます。抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えます。ドレンホースΦ14・Φ16共用
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機

    プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます。曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
    仕様2分用長さ(m)2
  • 空調部材 イチネンTASCO

    空調部材

    イチネンTASCO
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
    材質熱可塑性エラストマー
  • 配管支持部材 因幡電工

    配管支持部材

    因幡電工
    389税込428
    1個
    当日出荷
    解除レバーで開け閉め簡単です。
    用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • パイプスリーブ 未来工業

    パイプスリーブ

    未来工業
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • 新冷媒二種対応フレアナット イチネンTASCO

    新冷媒二種対応フレアナット

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY
    499税込549
    1個
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
    仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
  • 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ

    オーケー器材
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 配管セット(配管+部材) メック

    配管セット(配管+部材)

    メック(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
  • 基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN

    基礎ブロック(プルボックス固定用)

    BASEMAN(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
    用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)80高さ(mm)70
  • 基礎ブロック(アンカータイプ) BASEMAN

    基礎ブロック(アンカータイプ)

    BASEMAN
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
    用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
  • VP管ホルダー 因幡電工

    VP管ホルダー

    因幡電工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材