8ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,220件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン洗浄シート 天井用 モノタロウ

    エアコン洗浄シート 天井用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷
    取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
    用途業務用エアコン室内機洗浄用仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。材質塩ビ(PVC)厚さ(mm)0.25色透明タイプヒモ式寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • アルカリ排水中和剤ECO 横浜油脂工業(Linda)

    アルカリ排水中和剤ECO

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(10kg)
    当日出荷
    無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
    用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。容量(kg)10使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mLアズワン品番64-6748-47
  • すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー ディーエーピーネットワーク

    すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー

    ディーエーピーネットワーク
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    簡単に上からかぶせるだけで設置できる室外機用日よけカバー。アルミ素材が太陽光や紫外線を反射し、室外機の温度上昇を抑制します。天面だけでなく前面・側面までしっかり覆い、ホコリや雨から保護。ゴムバンド付きで風に飛ばされにくく、屋外でも安心して使用できます。
    用途エアコン室外機の直射日光対策や温度上昇の抑制、紫外線・雨・ホコリからの保護に。色シルバー質量(g)330サイズ(cm)約86×35×60
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M ローヤル電機

    微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M

    ローヤル電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE300、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
  • フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入 新北九州工業

    フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入

    新北九州工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
    材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約620×620使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水系スライム・スケール防止剤 イチネンTASCO

    冷却水系スライム・スケール防止剤

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
  • 基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロックアンカープレートステンレス製

    BASEMAN(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
    用途関連部材
  • 防虫ドレンキャップ フソー化成

    防虫ドレンキャップ

    フソー化成
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
    色アイボリー寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)72
  • 固定ブロック 未来工業

    固定ブロック

    未来工業
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌日出荷
    固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
    材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工

    MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    用途室内の壁貫通部からの取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • フリージョイント Panasonic(パナソニック)

    フリージョイント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
    種類フリージョイント
  • 壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛け用洗浄シート

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコン洗浄用のシートです。
    仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
  • エアコン室外機保護フルカバー ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    翌日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックス色グレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
  • フレアメスジョイント イチネンTASCO

    フレアメスジョイント

    イチネンTASCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
    付属品取付板標準付属仕様故障信号:AまたはB接点質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
  • 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ

    オーケー器材
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
  • ダクトソケット 未来工業

    ダクトソケット

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
    種類ダクト
  • ドレン分岐ジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    ドレン分岐ジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
    色アイボリー
  • 銅分岐管 イチネンTASCO

    銅分岐管

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造

    エアコン室外機 スタンド

    大塚刷毛製造
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
    用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
  • これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型

    GAONA(ガオナ)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
    用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
  • 清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G ローヤル電機

    清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G

    ローヤル電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    10日以内出荷
    換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途標準:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン用ドレンホース カクダイ

    エアコン用ドレンホース

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
  • 配管穴ふさぎ フソー化成

    配管穴ふさぎ

    フソー化成(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1セット
    当日出荷
    引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
    色ホワイト適合壁厚(mm)50~250
  • マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 美浜

    マイベルペット R-32 NRC 3.7kg

    美浜(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本(3.7kg)
    3日以内出荷
    R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
    成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。冷媒の種類R-32オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
  • フィンコーム BBKテクノロジーズ

    フィンコーム

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
  • MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工

    MD立面インコーナー90°(室内用)

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    用途立面内曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類立面インコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバーPタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
    種類壁面取出しカバー
  • しりぽん HONEST

    しりぽん

    HONEST
    ¥499税込¥549
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
    用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム色赤径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
  • 高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K ローヤル電機

    高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
    用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジオネラ属菌殺菌洗浄剤 イチネンTASCO

    レジオネラ属菌殺菌洗浄剤

    イチネンTASCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
  • エアコン消臭剤 イチネンTASCO

    エアコン消臭剤

    イチネンTASCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(500mL)
    当日出荷
    仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
  • 冷媒用異型ティーズ 多久製作所

    冷媒用異型ティーズ

    多久製作所
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材