絞り込み
適合場所
- 居間・居室(1)
ハネ径(cm)
- 2.5
- 8(18)
- 8.5(41)
- 10(39)
- 10.5(16)
- 11.5(36)
- 12(14)
- 14(40)
- 15(28)
- 16(7)
- 18(80)
- 20(83)
- 22(20)
- 23(10)
- 25(89)
- 30(72)
- 35(21)
- 40(33)
- 45(7)
- 50(25)
- 60(23)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)

クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷質量(kg)2.7消費電力(W)14.5/19.0定格単相100V 50/60Hz騒音値(dB)34.5/34.5換気風量(m3/h)660/660羽根径(Φmm)25