絞り込み
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 換気扇本体

1,364件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型天井埋込形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    丸型天井埋込形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 標準有圧換気扇用オプション 三菱電機

    標準有圧換気扇用オプション

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用換気扇 風圧式 三菱電機

    浴室用換気扇 風圧式

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ

    高須産業
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
    付属品本体取付ねじ(4本)仕様引きひもスイッチ付、給気手動シャッター付取付壁面取付専用タイプ同時給排気式、省電力タイプ電源(V)AC100消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)本体質量(kg)約1.0電源コード(m)横プラグ:0.7開口寸法(mm)150×200羽根形状プロペラファン排気方式風圧式シャッター式ファン着脱可能ファン風量(m3/h)135/145 (50/60Hz)
  • 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1部屋換気用質量(kg)1.9材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.11/0.06定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):5.5/2.7最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.21/0.125騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):31/23最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)11/6.2絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:60/50風量(m3/h)(強/24時間換気弱):100/70有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
  • ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • 台所用換気扇 25cm フィルターコンパック 三菱電機

    台所用換気扇 25cm フィルターコンパック

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
    消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.8フィルターフィルター付騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)風量672/672(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
  • 交換用プロペラファン SUNWAVE(LIXIL)

    交換用プロペラファン

    SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    電力(W)消費量:36/38W・29/30対応ノッチ:強・弱換気風量(m3/h)800/800m3/h[0Pa]・ 580/600m3/h[0Pa]、CSV-611・711・911 / CSV-612・712・912 /CSV-613・713・913運転音42/42dB・29/30dB
  • 交換用フィルター(P-13QR専用) 三菱電機

    交換用フィルター(P-13QR専用)

    三菱電機
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
  • 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業

    有圧換気扇 標準形・三相・排気

    光新産業
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
  • 天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
  • 天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×512×164
  • エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ 三菱電機

    エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.60/2.60電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19.50/21ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×123シャッター電気式風量(m3/h)(50Hz/60Hz)53/57羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(湿度センサータイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(湿度センサータイプ)

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン / フード一体形ファン 三菱電機

    パイプ用ファン / フード一体形ファン

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39ダクト径(Φmm)(EA)100.0羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 小口径排気ファン 三菱電機

    小口径排気ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)0.9電源(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)5/5.4羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

    Panasonic(パナソニック)
    8,098税込8,908
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • 天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
  • トイレ用換気扇 業務用中間取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 業務用中間取付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
  • 換気排熱ファン 三菱電機

    換気排熱ファン

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
    用途居間・事務所・店舗仕様引きひもスイッチ式材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)質量(kg)2.1消費電力(W)(50/60Hz)12/13電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
  • トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)

    トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
    仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150埋め込み寸法(mm)270角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)

    バクマ工業
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
  • スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)

    スタンダード換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325羽根径(Φmm)150
  • 天井埋込形ナノイー発生機 エアイー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形ナノイー発生機 エアイー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    気になるニオイを脱臭 場所をとらない天井埋込形 カンタン施工 電源接続部:本体外部速結端子 適用床面積の目安:10m(26畳)/台 本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。 適用天井厚みは9~28mmです。
    質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60定格単相100V消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9機能循環送風埋め込み寸法(mm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製電圧(V)三相200
  • 気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂・ホワイト
  • 天井埋込形 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
    仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)6クリスタルホワイト適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)定格電圧・周波数定格単相100V埋め込み寸法(mm)320角

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体