カテゴリ
絞り込み
適合場所
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- J&S(1)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Panasonic(パナソニック)(662)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- エスコ(8)
- オーム電機(7)
- スイデン(3)
- バクマ工業(22)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- 三和式ベンチレーター(29)
- 三菱電機(384)
- 日動電工(1)
- 日本キヤリア(4)
- 日本電興(5)
- 東芝キヤリア(93)
- 高須産業(25)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: 換気扇本体

壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から4日以内出荷静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
オゾン発生器付シーリンファン
ODELIC(オーデリック)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可質量(kg)6.1取付直付専用/簡易取付A高さ(mm)150種類器具:LED一体型消費電力(W)40適合場所屋内色温度(K)2700~6500幅(Φmm)660材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)41リモコン付昇降方式電動昇降装置:対応型演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)4225調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)適用畳数~8畳
パイプ用ファン 角形格子グリル
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台90日以内出荷壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)質量(kg)1.48種類V-20PXSJ4後継機種電圧(V)100適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13騒音値(dB)(50/60Hz)37風量(m3/h)(50/60Hz)330接続パイプ(Φmm)200(UV管)
電源コード脱着式パイプファン
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利用途壁埋込形換気扇付属品電源コード電源(V)単相100埋め込み寸法(mm)Φ100
エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×160風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷質量(kg)3.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 200Vハイパワー換気システム連動タイプ
三菱電機¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷質量(kg)9電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)2385/2370電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49/48.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×492×511.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)205/195機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気システム連動タイプ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台92日以内出荷質量(kg)8.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1330/1370電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/46ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×492×511.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)170/200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気扇連動形単相200V電源ハイパワータイプ
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷質量(kg)7電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)2300/2280電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49/48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×472×352風量(m3/h)(50Hz/60Hz)210/200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気扇連動形100V電源
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台92日以内出荷質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1300/1330電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×472×352風量(m3/h)(50Hz/60Hz)165/190機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / とじピタ(給気用)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.60/9電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)60/60羽根径(Φmm)130機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(温度センサータイプ)
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
三菱電機¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台欠品中質量(kg)26.8電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200羽根径(Φmm)500機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷質量(kg)28電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台欠品中質量(kg)29電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷質量(kg)17.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)170/220電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)41/44外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4200/5000公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200羽根径(Φmm)450機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷電圧(V)200電源三相公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアーマスク
bitstrong(ビットストロング)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷空気の壁でウイルスブロック。 マスクのできない現場を救う。 耳鼻科・歯科などの診療科で。 美容やメイクなどの現場で。 手話通訳などの表情を見せる現場で。 会食や飲酒などの現場で。
エアーカーテン卓上型
bitstrong(ビットストロング)¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷アクリル板を超える感染対策。 清浄な空気の壁で飛沫をブロック。 飛沫を吸引し、濾過・殺菌して空気の壁を作る。 声が聞こえて、乾杯ができる喜びを。
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強65/65、弱75/75(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)












































![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)