カテゴリ
絞り込み
適合場所
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- J&S(1)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Panasonic(パナソニック)(662)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- エスコ(8)
- オーム電機(7)
- スイデン(3)
- バクマ工業(22)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- 三和式ベンチレーター(29)
- 三菱電機(384)
- 日動電工(1)
- 日本キヤリア(4)
- 日本電興(5)
- 東芝キヤリア(93)
- 高須産業(25)
- ブランドをもっと見る
14ページ目: 換気扇本体

排湿用ロスナイ冬季結露防止用
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
ダクト用換気扇
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイバス)を自動切替。ナイトバージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能。(パソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能。(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。質量(kg)25寸法L(mm)131.5寸法H(mm)Φ145電流(A)【熱交換換気/普通換気】100V:1.62(H0)・1.45/1.43(H1)・1.37/1.31(H2)・1.24/1.12(H3)・1.05/0.95(H4)・0.66/0.6(L0)・0.62/0.56(L1)・0.52/0.47(L2)・0.47/0.43(L3)・0.43/0.39(L4)・0.27/0.25(L5)、単相200V:0.96(H0)・0.86/0.85(H1)・0.81/0.77(H2)・0.73/0.66(H3)・0.62/0.56(H4)・0.39/0.35(L0)・0.36/0.33(L1)・0.30/0.28(L2)・0.28/0.25(L3)・0.25/0.22(L4)・0.16/0.14(L5)電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通消費電力(W)熱交換換気/普通換気:80(H0)・70/69(H1)・66/62(H2)・58/52(H3)・48/43(H4)・28/25(L0)・26/25(L1)・21/23(L2)・19/17(L3)・17/15(L4)・10/9(L5)寸法A(mm)812寸法F(mm)144.5材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))寸法D(mm)706寸法E(mm)289寸法B(mm)649寸法C(mm)743適合品番カセット式ルーバー品番:FY-RLP2512騒音値(dB)熱交換換気/普通換気:37/38(H0)・35/36(H1)・34.5/35.5(H2)・34/35(H3)・33/34(H4)・28/29(L0)・27/28(L1)・26/27(L2)・24/25(L3)・23/24(L4)・19.5/20.5(L5)寸法J(mm)Φ200寸法G(mm)102寸法K(mm)386風量(m3/h)熱交換換気/普通換気:250(H0)・250(H1)・230(H2)・215(H3)・200(H4)・150(L0)・150(L1)・138(L2)・129(L3)・120(L4)・85(L5)呼び径(Φmm)接続ダクト:150RoHS指令(10物質対応)対応熱効率(%)【熱交換換気】冷房時/暖房時:61/69(H0)・61/69(H1)・62/70(H2)・63/70.5(H3)・64/71(H4)・65.5/72(L0)・65.5/72(L1)・66/72.5(L2)・66/72.5(L3)・66/72.5(L4)・66/72.5(L5)温度交換効率(%)熱交換換気:70(H0)・70(H1)・71(H2)・72(H3)・73(H4)・74.5(L0)・74.5(L1)・75(L2)・75(L3)・75(L4)・75(L5)機外静圧(Pa)熱交換換気/普通換気:110(H0)・80(H1)・68(H2)・59(H3)・51(H4)・40(L0)・29(L1)・24(L2)・21(L3)・18(L4)・9(L5)換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
熱交換気ユニット カセット式ルーバー
Panasonic(パナソニック)¥30,980~税込¥34,078~1台4日以内出荷付属品ルーバー枠取付ねじ(6本)材質ルーパー枠・SA側パネル・RA側パネル:亜鉛鋼板[マンセル9YR8.4/0.5(近似値)]RoHS指令(10物質対応)対応
中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:2~3換気用材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型
三菱電機¥8,298税込¥9,1281台5日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇システム部材 フルフラットインテリアタイプ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様グリル別売機種:VD-23ZL/VDX-23ZLXPタイプ材質合成樹脂質量(kg)3.11定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(縦×横×深さ)(mm)510×510×58
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(特強・強・中・弱)の切り替えが可能であり、「強」「中」「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプオール金属タイプ定格電圧(V)100定格電流(A)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):0.37/0.2/0.13/0.1定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):18/8.8/5.8/4.4騒音値(dB)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):38/30/25/20.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式DCプラシレスモーター風量(m3/h)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):210/150/115/85有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85、パイプ長さ30m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 給気専用
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極使用場所台所用耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
三菱電機¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.088/0.06、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.11/0.07定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):8.8/4、60Hz(強/24時間換気(弱)):11/4.5騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):30/20、60Hz(強/24時間換気(弱)):30/20絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):77/46、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):77/45耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55、50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 フィルター付
三菱電機¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)9/11.8騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.09/0.118耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用フィルター付 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.07/0.033定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):3.2/1.4最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.16/0.067騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):25.5/16最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)8.8/3.3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。質量(kg)8.6材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.8/0.57、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.63定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):80/57、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/63騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):46/39.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):45/38.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):800/600、60Hz(強/24時間換気(弱)):750/570耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)200
ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
エアースイングファン 事務所・教室用 本体
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台90日以内出荷エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
エアーカーテン 産業用タイプ 本体
三菱電機¥69,980~税込¥76,978~1台90日以内出荷から92日以内出荷店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。取付標準取付・タテ取付電源(V)3相200塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1
エアーカーテン 業務用タイプ 本体
三菱電機¥62,980税込¥69,2781台92日以内出荷店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。質量(kg)7.5取付標準取付・タテ取付電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700間口(cm)90
エアーカーテン 本体 電気ヒータ付
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台90日以内出荷電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)質量(kg)31取付標準取付電流(A)9.7電源(V)3相200消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380騒音値(dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1風量(m3/h)1380暖房能力(W)3300間口(cm)120
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
台所用換気扇 25cm クリーンコンパック
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)消費電力20.5/24(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.7フィルターフィルターレス騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz)風量900/900(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
シーリングファン 羽根径90cm
Panasonic(パナソニック)¥98,980~税込¥108,878~1台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン 羽根径110cm
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.9周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ600mm
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ900mm
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ360mm
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応












































![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)