カテゴリ
絞り込み
適合場所
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- J&S(1)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Panasonic(パナソニック)(662)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- エスコ(8)
- オーム電機(7)
- スイデン(3)
- バクマ工業(22)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- 三和式ベンチレーター(29)
- 三菱電機(384)
- 日動電工(1)
- 日本キヤリア(4)
- 日本電興(5)
- 東芝キヤリア(92)
- 高須産業(25)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: 換気扇本体

気調 熱交換形換気扇 壁掛
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.5色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5シャッター手動式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品速結端子仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン 本体スイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181台3日以内出荷本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.93色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5適合パイプ径(Φmm)Φ150操作方法本体スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)32/32開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷シャッター手動開閉式 本体スイッチ付 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0開口面積(cm2)184有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷本体スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 低騒音、低消費電力設計仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.49色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)121有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン ピタンコ DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷壁面・天井面取付兼用形仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.78色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7適合パイプ径(Φmm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)
東芝キヤリア¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から7日以内出荷付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
一般換気扇インテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から22日以内出荷定格電圧(V)100表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から7日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇
東芝キヤリア¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層質量(kg)6.1周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 20A色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR質量(kg)5定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター4極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から6日以内出荷接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
床下用換気扇
三菱電機¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷世界最小コンデンサモーター採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
天井埋込形 / 電動給気シャッター
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
角形強制排気パイプファン
高須産業¥6,098税込¥6,7081台翌々日出荷用途居室・洗面室・トイレ用質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100
熱交換気ユニット 天井埋込形マイコンタイプ
Panasonic(パナソニック)¥749,800税込¥824,7801台(1台)32日以内出荷換気で失われる熱エネルギー(外気負荷)を効率よく回収するため、冷暖房費用が節約できます。
業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形
Panasonic(パナソニック)¥289,800~税込¥318,780~1台(1台)5日以内出荷から32日以内出荷点検口がいらないカセット式。DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続 : 端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。H0は「特強」、H1~H4は「強」、L0~L4は「弱」、L5は「微弱」となります。
産業用有圧換気扇
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷金属製グリルを採用(コーナー部分はプラスチック製)。薄型グリル採用(厚さ6mm)。風向調整機能付(グリル部)。風量調整機能付(フランジ部)。天吊金具付。ロスナイの給気以外の目的で使用した場合、結露することがあります。グリル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷カバー付入・切スイッチ。色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。運転表示ランプ付。プラスチック製パネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×36.50
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷建築基準法24時間換気対応(店舗用ロスナイ専用)。強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)。省エネ換気可能。低騒音。高交換効率質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)4電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×92.30×51.20












































![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)