絞り込み
冷媒の種類
  • R12(2)
  • R22(2)
  • R32(5)
  • R134a(1)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(5)
  • R502(2)
  • R507A(1)
接続口径
  • 5/16(6)
ホース長さ(m)
  • 0.9(2)
  • 1.5(2)
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(124)
  • アサダ(43)
  • エスコ(27)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • ワザアリツールズ(17)
  • testo(テストー)(7)
  • プロステップ(4)
  • JTC(3)
  • A-Gas Japan(2)
  • JAPPY(1)
  • イエロー ジャケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R12(2)
R22(2)
R32(5)
R134a(1)
R404A(1)
R407C(1)
R410A(5)
R502(2)
R507A(1)
  • Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット BBKテクノロジーズ

    Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth機能搭載で専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。付属チャージホースは先端金具にスイベル機構を採用、ホース接続部が供回りする事は無く、接続部が緩みません。マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。
    用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。付属品ロータリーホースセット(RH-S)、ケース(BSC350)仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2171接続口径5/16フレアケース寸法(mm)幅355×奥行340×高さ115対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
  • Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ

    Bluetooth搭載 デジタルマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Bluetooth機能搭載により、専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空モード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。
    用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2170寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
  • デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • ECOバルブチャージホース BBKテクノロジーズ

    ECOバルブチャージホース

    BBKテクノロジーズ
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
    用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズ

    SKY-BLUEマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
    セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
  • コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm

    BBKテクノロジーズ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
    質量(kg)2.5
  • コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm

    BBKテクノロジーズ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
    質量(kg)2.4
  • ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ シングルマニホールドR410A

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
    仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
  • ボールバルブシングルマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ボールバルブシングルマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    用途ルームエアコン用マニホールドです。トラスコ品番364-5959質量(kg)0.95冷媒の種類R410A/R32
  • R410A マニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A マニホールドキット ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
    質量(kg)2ホース長さ(cm)90
  • R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズ

    R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
    セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700冷媒の種類R-410A、R-32圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
  • R410A BVマニホールド ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK質量(kg)3ホース長さ(cm)150
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    適合R22/12/502セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK質量(kg)2対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールド BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
    質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
  • R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧) BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
    セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージマニホールド