絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 三菱電機(3)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 山田照明(3)
  • ELPA(2)
  • コイズミ照明(1)
光色
  • その他(10)
  • 彩光色(1)
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(9)
  • 温白色(28)
  • 白色(27)
  • 電球色(43)
調光の可否
  • ×(36)
  • (11)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(32)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(18)
口金
  • 11(1)
  • 17(1)
  • 26(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(2)
  • 80~90未満(31)
  • 90以上(22)
80未満・80~90未満・90以上
電圧(V)
  • 100
  • 100~242(46)
  • 200(2)
  • 240(1)
  • 242(1)
調色の可否
  • ×(9)
×
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 30~40未満(46)
  • 40~50未満(52)
5未満・5~10未満・30~40未満・40~50未満
色温度(K)
  • 3000未満(18)
  • 3000~5000未満(63)
  • 5000以上(18)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
  • セット品(2)
  • 器具のみ(1)
セット品・器具のみ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(85)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スポットライト :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(10)
彩光色(1)
昼光色(5)
昼白色(9)
温白色(28)
白色(27)
電球色(43)
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 パンや総菜などにおすすめ 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
    質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90色温度2700KタイプLED寿命(時間)40000明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 精肉などにおすすめ 肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
    質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)34.2首振角度(°)90色温度タイプMLED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 鮮魚や寿司などにおすすめ 赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。
    質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)34.2首振角度(°)90色温度タイプFLED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
    用途100V配線ダクト用種別演色性:彩光色ブラック取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.4寸法径Φ98 長139 吊高62mm電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色演色性:彩光色直下近接限度(cm)30調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用タイプ高演色3500K取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.2取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ透過セード材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)42.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360度
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)42.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(温白色)色温度(K)3500トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番配線ダクト取付型【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(電球色)色温度(K)2700RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(温白色)色温度(K)3500RoHS指令(10物質対応)対応別売品番配線ダクト取付型【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)42.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(電球色)色温度(K)2700トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番高演色Ra95【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
  • スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライトショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    LED電球タイプのスポットライト。
    長さ(mm)116直径(Φmm)68タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2LEDE17 LED電球 3.7W光束(Lm)(LED)234LED寿命(時間)40000適合ランプNo.252BL可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)83調光の可否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱40W相当
  • WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型 Panasonic(パナソニック)

    WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
    取付配線ダクト取付専用定格電圧(V)AC100首振角度(°)90LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)入数1台取付面位置天井面取付専用水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角57度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角57度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型、ビーム角57度・拡散タイプ◆Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆拡散タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆入力電流(100V時):0.43 A質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)90時間光束維持時間40000時間(光束維持率70%)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.4光束(Lm)4470トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆中角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。◆入力電流(100V時):0.43 A質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)90時間光束維持時間40000時間(光束維持率70%)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.2光束(Lm)4760トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角58度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角58度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆狭角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)90時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)ビーム角13度・狭角タイプエネルギー消費効率(Lm/W)104.2入力電流(A)100V時:0.43 A光束(Lm)器具光束:4460トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型・中角タイプ◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆首振範囲90度◆水平回転範囲360度◆中角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)90時間光束維持時間40000時間(光束維持率70%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)106.8入力電流(A)100V時:0.43光束(Lm)4575トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角57度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角57度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型◆Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆拡散タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)90時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)ビーム角57度・拡散タイプエネルギー消費効率(Lm/W)102.8入力電流(A)100V時:0.43 A光束(Lm)器具光束:4400トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角35度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角35度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆中角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)寸法(幅W×長さL)(mm)灯具部幅Φ130×150首振角度(°)90時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)ビーム角19度・中角タイプエネルギー消費効率(Lm/W)113.5入力電流(A)100V時:0.43光束(Lm)器具光束:4860トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • 配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角13度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角13度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆狭角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)寸法(幅W×長さL)(mm)灯具部幅Φ130×150首振角度(°)90時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)ビーム角13度・狭角タイプエネルギー消費効率(Lm/W)108.4入力電流(A)100V時:0.43 A光束(Lm)器具光束:4640トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆中角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)寸法(幅W×長さL)(mm)灯具部幅Φ130×150首振角度(°)90時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)19度・中角タイプエネルギー消費効率(Lm/W)109.5入力電流(A)100V時:0.43光束(Lm)器具光束:4690トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角57度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角57度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型、ビーム角57度・拡散タイプ◆Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆拡散タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆入力電流(100V時):0.43 A質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)90時間光束維持時間40000時間(光束維持率70%)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.3光束(Lm)4295トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360エコロジー商品省エネ
スポットライト