絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(117)
- DNライティング(255)
- ELPA(4)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- オーム電機(6)
- コイズミ照明(164)
- テス・ライティング(7)
- ハーフェレ(82)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(25)
- 東芝ライテック(151)
- ブランドをもっと見る

ストリングベースNH(交互点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
UV枠ユニットΦ100 S.A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕埋込穴(Φmm)100
DL枠ユニットΦ100 S.A
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)色白・銀鏡面埋込穴(Φmm)100
軒下用LED電源ユニット調光1~100%
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
100~200形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
100~200形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
250~550形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
100~200形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
250・350形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250・350形
LED電源ユニット無線調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から3日以内出荷WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%
美光色灯具100・150・200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台32日以内出荷美光色灯具100・150・200形30Kタイプ美光色灯具100・150・200形30K光源色電球色
LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・ビーム角24度・集光タイプ Φ70仕様美ルック、集光タイプ(ビーム角24度)、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)4.1全光束(Lm)460光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700ビーム角(度)24幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1入力電流(A)100V時:0.071LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
LED導光スクエアプラス2枚
Panasonic(パナソニック)¥72,980税込¥80,2781台32日以内出荷天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)30全光束(Lm)2540取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光エコロジー商品省エネ
LED導光スクエアプラス1枚
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台32日以内出荷天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)16全光束(Lm)1280取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光エコロジー商品省エネ
【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付材質(本体)プラスチック幅(mm)139質量(kg)0.8色(本体)白色高さ(mm)217出幅(mm)63
分電箱
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷電源・制御装置保護プラスチックボックス 屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納 2回線を収納可能な大容量ボックス 収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。 クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。 クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。質量(g)約680耐荷重(kg)5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む)定格容量(W)600RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)クランプ:約15~40
ライティングダクト用シーリングボディ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷ライティングダクトからシーリングに転換できます。材質ABS樹脂質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30定格入力電流(A)125V/6までRoHS指令(10物質対応)対応
LEDシーリングライト用絶縁取り付け台
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒付属品ネジ2本、カラー2個色黒寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
LEDシーリングライト用絶縁取り付け台
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは白付属品ネジ2本、カラー2個色白寸法(Φ×高さH)(mm)145×7