絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(117)
- DNライティング(255)
- ELPA(4)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- オーム電機(6)
- コイズミ照明(164)
- テス・ライティング(7)
- ハーフェレ(82)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(25)
- 東芝ライテック(151)
- ブランドをもっと見る

拡散フィルター
ENDO(遠藤照明)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から62日以内出荷適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質拡散フィルター:アクリル(片面マット仕上)
Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します仕様ポール取付型、光束維持率:70%適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)色ミディアムグレーメタリック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)18.3構造防雨型保護等級IP23材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED内蔵光源寿命60000時間耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
Display Light series 給電コネクタープラグタイプ
ENDO(遠藤照明)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷Display Lightシリーズ材質平行コード:ビニルプラグ給電プラグ:PC(ポリカーボネート樹脂)/PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)電気定格5A/125Vコネクタ給電コネクタ:PA(ナイロン樹脂)
オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷用途灯器具用のフードです材質ステンレス幅(mm)148質量(kg)0.2高さ(mm)68タイプ防雨型奥行(mm)50
吊り下げ型ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可長さ(mm)2000幅(mm)39質量(kg)2.4色オフホワイト取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)高さ(mm)39材質(本体)アルミ皮相電力(VA)取付可能:600まで総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
アース付ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷から90日以内出荷アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
コネクタプレート【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷幅(mm)120高さ(mm)130種類可搬型仕込再生操作樹専用適合ボックススイッチ:JIS2コ用
ボーダーハンガー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷材質アーム受・アイボルト:鋼材質量(kg)1.6色ブラック仕上材質(本体)鋼板(ブラックつや消し塗装)
スタンド【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台62日以内出荷舞台袖からスポット照明をする際に使う照明器具用のスタンド。付属品三脚キャスター付色オフホワイト種類舞台・演出用
安定化ボックス
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台62日以内出荷用途100V配線ダクト用質量(kg)0.32消費電力(W)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×108×55
スプレッドフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981枚62日以内出荷質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981枚62日以内出荷質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
スマートアーキ 水中照明用電源ボックス【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷安全機能を搭載した電源ボックス 人が入る恐れがある水場でも、電気的に安全に使用していただける仕様です。質量(kg)19消費電力(W)最大約36構造防雨型出力電圧(V)DC3.5~14入力電圧(V)AC100適合器具YYY86503K
QQポール
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から32日以内出荷こんなときにおすすめ ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。 施工がかんたん 根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。 短工期、小廃材でリニューアル材質ステンレスタイプローポール用種類ローポールライトリニューアル専用