1,419件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾斜天井用枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井用枠【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    62日以内出荷
    Φ400専用
    色ホワイト
  • コネクタ付電源線【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    コネクタ付電源線【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    62日以内出荷
  • スマートアーキ ディフュージョンフィルター【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ディフュージョンフィルター【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)2種類Φ125用材質(フィルター)プラスチック(透明つや消し)
  • ユニットボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ユニットボックス【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    62日以内出荷
    トルソーシリーズ
    寸法(mm)埋込穴:□250質量(kg)1.2種類4灯用角度(°)光源遮光:15材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
  • スマートアーキ ダウンライト 枠ユニット Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ダウンライト 枠ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    天井面のおさまりにこだわった薄型枠を採用 周囲の光の映り込みを極力抑えたブラック枠ユニットを新たに品揃え。器具の存在感を最小限に抑えます。
    色ブラック角度(°)光源遮光:30材質(枠)アルミダイカスト埋込穴(Φmm)100材質(反射板)プラスチック
  • スマートアーキ スプレッドフィルター Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スプレッドフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質(フィルター)プラスチック(透明つや消し)材質(金具)ホルダー・支持:鋼板(ブラックつや消しアクリル塗装)適合器具NYY62101~4・NYY62111~4・NYY63201~4・NYY63211~4・NYY72101~4・NYY72111~4・NYY73201~4・NYY73211~4
  • ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
    仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1質量(g)約215形式1ウェイ1スピーカー、密閉型電源(V)100消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66通信方式2.4GHz band FH-SS送信出力Class 1BluetoothVer.5.0通信距離(m)見通し:10対応コーデックSBS対応プロファイルA2DP
  • 遮光フード Panasonic(パナソニック)

    遮光フード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    400lmタイプ用
    材質アルミダイカスト長さ(mm)84幅(mm)Φ58質量(kg)0.12色ミディアムグレーメタリック適合器具LGW40803LE1・LGW40804LE1・LGW40813LE1・LGW40814LE1・LGW40823LE1・LGW40824LE1
  • フード Panasonic(パナソニック)

    フード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    遮光フードで、近隣への光害に配慮。(スパイクタイプのみ)
    材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)Φ96質量(kg)0.2
  • クリスタルガラス Panasonic(パナソニック)

    クリスタルガラス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    材質クリスタルガラス質量(kg)0.1色透明
  • リビングライコン 逆位相高機能5回路 Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン 逆位相高機能5回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
    仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120適合負荷LED回路数5回路負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5ARoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)15入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
  • LED電源ユニット 調光 0~100% Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 調光 0~100%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356質量(g)0.3入力電圧(V)AC100~242電源電圧(V)100~242調光範囲(0%~100%)エコロジー商品省エネ
  • 部品 高気密SB天井対応スリットモジュール DAIKO(大光電機)

    部品 高気密SB天井対応スリットモジュール

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる色器具:黒材質(枠)アルミ型材 黒アルマイト、鋼板RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)5~25
  • 延長ケーブルSDX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長ケーブルSDX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    LEDルミネーション(SDXシリーズ)用 延長コード。AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
    寸法(mm)50×127×34質量(kg)1.3電圧(V)DC66出力DC66V 2.27A定格電力(W)50ケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15入力AC100V 50/60Hz 2Aプラグアースなし2極プラグ
  • Y型分岐ケーブルSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    Y型分岐ケーブルSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 Y型分岐コード。2系統に並列分岐接続
    長さ(m)1.2
  • 延長ケーブルSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長ケーブルSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷
    LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 延長コード。SJXシリーズの延長接続に
  • ストリングベースSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    点灯部品を10本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを10本接続可能
    長さ(m)約5
  • ストリングベースSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    点灯部品を5本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを5本接続可能
    長さ(m)約5
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能高さ(mm)127材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付出しろ(mm)30再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    高さ(mm)121材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様調光器:不可幅(mm)70色グレー高さ(mm)122材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式出しろ(mm)15再生紙使用マーク適合
  • 調光インターフェース ODELIC(オーデリック)

    調光インターフェース

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    位相制御調光ダウンライト専用。接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
    仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能長さ(mm)111幅(mm)36質量(kg)0.2高さ(mm)32入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
  • 下面パネル ODELIC(オーデリック)

    下面パネル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
    色白色材質(本体)鋼パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 取付角度調節金具 ODELIC(オーデリック)

    取付角度調節金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(2個)
    4日以内出荷
    角度調整が必要な場合にご使用ください
    材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 分岐ボックス ODELIC(オーデリック)

    分岐ボックス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
    色ホワイトグレー色材質(本体)樹脂構造防雨型出しろ(mm)60取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 取付補助金具 ODELIC(オーデリック)

    取付補助金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
    材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    TUMBLERシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
    仕様フード:グレアを防止材質(本体)アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    モータードリブンスポットライト専用。別売の配光交換パネルをフードに取付可能です
    材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
  • 配光交換パネル ODELIC(オーデリック)

    配光交換パネル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
    パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
  • 配光交換パネル ODELIC(オーデリック)

    配光交換パネル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
    パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
住宅・店舗用照明器具アクセサリ