1,404件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニューアルプレート 防雨型シーリング ブラケット兼用型 用 Φ380 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート 防雨型シーリング ブラケット兼用型 用 Φ380

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1備考防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用入数(個)1径(mm)Φ380
  • 埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用 Panasonic(パナソニック)

    埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)226質量(kg)1高さ(mm)89.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板備考YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用埋め込み深さ(mm)150入数(個)1
  • LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白
    材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)

    LED部品 フィードインボックス

    DAIKO(大光電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品フード DAIKO(大光電機)

    LED部品フード

    DAIKO(大光電機)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    4日以内出荷
    アルミダイカスト ▼塗装
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品フード DAIKO(大光電機)

    LED部品フード

    DAIKO(大光電機)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    4日以内出荷
    ※単体では使用できません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプL形アーム

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプL形アーム

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • L900タイプ 看板上部取付アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプ 看板上部取付アーム

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • L900タイプ 看板上部取付アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプ 看板上部取付アーム

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電源ユニット調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
    仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~242V調光範囲約1%~100%
  • 直置プレート コイズミ照明

    直置プレート

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様XU56329・XU56331・XU56333用材質本体:ステンレス・黒色塗装サイズ幅-Φ300mm 重-1.1kg
  • ボックス取付金具 コイズミ照明

    ボックス取付金具

    コイズミ照明
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:鋼板・サテンブラックサイズ重-0.4kg
  • ローポールライト コイズミ照明

    ローポールライト

    コイズミ照明
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    6日以内出荷
    材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85
  • リニューアルプレート コイズミ照明

    リニューアルプレート

    コイズミ照明
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mmサイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg
  • 台座 コイズミ照明

    台座

    コイズミ照明
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様専用台座材質本体:ステンレス・サテンブラック塗装サイズ重-1.7kg
  • ポール コイズミ照明

    ポール

    コイズミ照明
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポールは錆止め塗装まで、耐風速60m/sec材質ポール:鋼・錆止め塗装
  • ガード コイズミ照明

    ガード

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:鋼線・サテンブラック、枠:鋼板・サテンブラックサイズ重-0.8kg
  • スペーサー コイズミ照明

    スペーサー

    コイズミ照明
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付天井厚1mm対応、12個入適合Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能材質本体:ステンレスサイズ(mm)埋込穴径-Φ50~150
  • 取付金具 コイズミ照明

    取付金具

    コイズミ照明
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
  • レースウェイ 取付用信号線接続ケーブル(PWM 調光用) DAIKO(大光電機)

    レースウェイ 取付用信号線接続ケーブル(PWM 調光用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレッドレンズ DAIKO(大光電機)

    スプレッドレンズ

    DAIKO(大光電機)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.01径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ 取付用電源接続ケーブル DAIKO(大光電機)

    レースウェイ 取付用電源接続ケーブル

    DAIKO(大光電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハニカムルーバー DAIKO(大光電機)

    ハニカムルーバー

    DAIKO(大光電機)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.01径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ 取付用信号線接続ケーブル(PWM 調色調光用) DAIKO(大光電機)

    レースウェイ 取付用信号線接続ケーブル(PWM 調色調光用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 スパイク DAIKO(大光電機)

    LED部品 スパイク

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ130、高357質量(kg)0.7色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品レンズ DAIKO(大光電機)

    LED部品レンズ

    DAIKO(大光電機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカバー小 DAIKO(大光電機)

    アルミカバー小

    DAIKO(大光電機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 アルミカバー大 DAIKO(大光電機)

    LED部品 アルミカバー大

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 T形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 T形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐衝撃水銀400高天井器具 東芝ライテック

    耐衝撃水銀400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    47日以内出荷
    クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
    用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V)光束(Lm)16300配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式可耐衝撃30G点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
  • 耐衝撃メタハラ400高天井器具 東芝ライテック

    耐衝撃メタハラ400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    47日以内出荷
    クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
    用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.6色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)1.30(100V)0.64(200V)0.53(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式可耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
  • 耐衝撃メタハラ250高天井器具 東芝ライテック

    耐衝撃メタハラ250高天井器具

    東芝ライテック
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    47日以内出荷
    クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
    用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.4色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)0.65(100V)0.32(200V)0.27(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式可耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
  • 照明制御コントローラー壁操作器 東芝ライテック

    照明制御コントローラー壁操作器

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    47日以内出荷
    調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
    電源単4乾電池×2本機能ユニット/グループ/パターン通信距離15m(見通し距離)設置場所屋内壁掛ボタン数8ボタン周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式エコロジー商品省エネ
  • 照明制御コントローラースケジューラー 東芝ライテック

    照明制御コントローラースケジューラー

    東芝ライテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    47日以内出荷
    調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
    電源電圧(V)AC100~AC242機能タイムスケジュール通信距離15m(見通し距離)付加機能中継機能設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式エコロジー商品省エネ
  • 民泊施設用LED非常灯専用形 東芝ライテック

    民泊施設用LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    47日以内出荷
    配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
    用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 専用キー 東芝ライテック

    専用キー

    東芝ライテック
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
住宅・店舗用照明器具アクセサリ