絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(117)
- DNライティング(255)
- ELPA(4)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- オーム電機(6)
- コイズミ照明(164)
- テス・ライティング(7)
- ハーフェレ(79)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(25)
- 東芝ライテック(151)
- ブランドをもっと見る

専用埋込ボックス
コイズミ照明¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷幅(mm)□168質量(kg)0.9構造防雨型本体鋼埋め込み深さ(mm)78入数(個)1適合器具XU55226~XU55231用地上高さ(mm)78
空調レタン 【受注生産品】
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781個31日以内出荷適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D幅(mm)580×49質量(kg)0.7本体鋼板・内面白色塗装入数(個)1開口面積(m2)0.024
遮光プレート
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.4備考1200mmタイプの灯具には2台必要です本体ステンレス・黒色塗装入数(個)1適合器具XU55419~XU55426専用
スヌート 【受注生産品】
コイズミ照明¥7,298税込¥8,0281個32日以内出荷材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
タイマー中継器 【受注生産品】
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷付属品ACアダプタ(電源コード長1.8m)幅(mm)46×111質量(kg)0.1色黒色高さ(mm)8入数(個)1
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥56,980税込¥62,6781個32日以内出荷その他電源連結端子付き幅(mm)183質量(kg)4.3本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781個32日以内出荷その他【全量】609mm幅(mm)183質量(kg)2.3本体長さ(mm)536入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781個32日以内出荷幅(mm)183質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781個32日以内出荷その他電源連結端子付き幅(mm)183全長(mm)353質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥61,980税込¥68,1781個32日以内出荷その他【全量】507mm幅(mm)183質量(kg)4.6本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷から32日以内出荷幅(mm)183入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
配光制御ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷光害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです。材質ポリカーボネート(黒色)適合品番XG259017・XG259018
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27適合器具WF031専用専用傾斜天井取付角度(°)35
オプションパーツ バブル・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ スパークル・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷仕様アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ フロストS・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ フロストL・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ リングルーバー・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台3日以内出荷仕様リングルーバー・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照明制御
照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.23材質(本体)ポリカーボネート(白)備考磁石内蔵電源(個)ボタン電池1付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 リレー機器 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.2材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白)消費電力(W)0.5(待機時)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)6材質(カバー)化粧:プラスチック(白)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 照度人感センサ 【受注生産品】
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台92日以内出荷付属品遮光シール適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)2定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)出力接点外部:DC12~24V、40mAまで材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合)通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】
三菱電機¥75,980税込¥83,5781台92日以内出荷適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03)質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)3定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)使用環境温度(℃)-10~35接点入力方式外部:無電圧a接点使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間)無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台92日以内出荷付属品カードスロットピン、microSDカード仕様ソフト:専用アプリ組込み質量(kg)0.46色ルナグレー消費電力(W)10(ACアダプターにて充電時)電源ACアダプター・USB-Cケーブル(付属)定格電圧(V)DC5V(ACアダプターにて充電時)ディスプレイ10.95型ワイドパネル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン シーンリモコン(壁付可) 【受注生産品】
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.76材質(本体)ABS樹脂(白)備考磁石内蔵電源単4乾電池2本付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)