絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(117)
- DNライティング(255)
- ELPA(4)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- オーム電機(6)
- コイズミ照明(163)
- テス・ライティング(7)
- ハーフェレ(78)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(25)
- 東芝ライテック(151)
- ブランドをもっと見る

電源別置型専用リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から32日以内出荷適合器具NNFB84605・NNFB87609枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ケーブル埋設タイプ専用材質アルミ幅(mm)□133質量(kg)1.1色ミディアムグレーメタリック高さ(mm)287埋め込み深さ(mm)222適合器具LGW40823LE1・LGW40824LE1
変換ケーブルSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
アタッチメント型センサー
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
UV枠ユニットΦ100 S.A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕埋込穴(Φmm)100
250~550形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
検知ブロック LEDエントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381個62日以内出荷適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1、LGBC81042LE1他
C-SLimS電源ユニット 調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷電圧(V)100~242入力電圧(V)AC100~242調光範囲約3%~100%
マグネット受け台座(3個入り)
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931セット(3個)当日出荷付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個材質(本体)鋼板入数3個セット
抜け止め機能アース付延長コード
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
傾斜天井用フランジ
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ95×高75質量(kg)0.3
保安灯ナイトライト専用コンセント
コイズミ照明¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2個用スイッチボックス対応材質プラスチック・白色質量(kg)0.1光源寿命40000時間アズワン品番64-9321-09