絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(363)
- DNライティング(255)
- コイズミ照明(163)
- 東芝ライテック(151)
- DAIKO(大光電機)(117)
- ハーフェレ(78)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- 三菱電機(40)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 山田照明(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- イチネンTASCO(13)
- TOKISTAR(11)
- テス・ライティング(7)
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- ユニティ(4)
- ブランドをもっと見る

保安灯ナイトライト専用コンセント
コイズミ照明¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2個用スイッチボックス対応材質プラスチック・白色質量(kg)0.1光源寿命40000時間アズワン品番64-9321-09
アクリルスポットライトスタンド
JTT¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷「推しカラースポットライト(OSISPB)」を設置するための組み立て式スタンドです。スポットライトに高さを出して、撮影やディスプレイのライティングを好みの角度に調節することができます。透過度の高いアクリル素材で、フィギュアやグッズの邪魔をしません。接着剤不要で簡単に組み立てが可能です。コレクションの高さに合わせて選べる、スポットライト1灯用/3灯用をラインアップ。材質アクリル製色クリア対応「推しカラースポットライト」OSISPBシリーズ保証期間初期不良のみ梱包内容アクリルスタンド(組み立て式)
スタンド式ダクトレール縦型
光商事¥37,980税込¥41,7781台13日以内出荷設置場所のスペースを心配することなく、スポットライトを使えます。全長182cmで高さ調整は出来ませんが、2本のダクトレール内でスポットライトの位置を変更することにより、調整が可能です。市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(。ライトは別売)土台が400x400mmでしっかりと支えるので転倒等も心配なく、安心です。店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。その他ライト別売り寸法(mm)土台:400×400、ダクトレール幅600、高さ1820質量(g)8400消費電力(W)12入力電圧(V)AC10050/60Hz
LEDディフュージョンレンズ
三菱電機¥2,298税込¥2,5281個14日以内出荷ディフージョンレンズ。 配光パターンをやわらげます色ホワイト材質(ホルダー)アルミ白色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
LEDディフュージョンレンズ
三菱電機¥2,298税込¥2,5281個14日以内出荷ディフージョンレンズ。 配光パターンをやわらげます色ブラック材質(ホルダー)アルミ黒色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
LED調光MCライトユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.1光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
MCシリーズライトユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。 固定出力形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.8光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
MCシリーズライトユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。 固定出力形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.9光束(Lm)器具:1710光色電球色 (3000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
遮光板 モールライト 重耐塩害仕様
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)タイプモールライトエコロジー商品省エネ
照明制御 MILCO.NET
三菱電機¥75,980税込¥83,5781台92日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P633仕様●公共施設用形名:DS1-NC●照度推定マスク:64ポイント●照度推定動作設定(基準照度):連続照度:約100~1500lx●人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)●人感センサ子機割付:47ブロック(自由な割当て)●人検知マスク:64ポイント●静止物判定時間:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)●保持時間:1~179秒(1秒単位)、3~78分(1分単位)適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格入力電圧(V)通信:±24定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)使用環境使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、氷霧気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0最低照度(Lux)人検知可能:35
照明制御 MILCO.CONNECT ゲートウェイ
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台92日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_M37質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)3入力外部接点:無電圧a接点使用環境温度:-10~35℃(夏季一時的周囲温度50℃以下)、湿度:85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01、軒下金具 EL-XREM03使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100有線LANIEEE802.3u 100BASE-TX(ゲートウェイ間)無線LAN通信仕様:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
照明制御 MILCO.CONNECT 高天照度人感センサ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_M37付属品遮光シール適合センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)2センサー感知方式照度:Φ3m(高さ6m)、Φ4m(高さ8m)、Φ5m(高さ10m)、Φ6m(高さ12m)関連部品直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信人感センサ検出距離(m)Φ10(高さ6~10、Φ12(高さ12通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100
照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ
三菱電機¥75,980税込¥83,5781台92日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_M37適合センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)3機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度検知範囲9.0×9.0m、7.2×7.2m、6.4×6.4m使用環境温度:-10~35℃、湿度:85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具 EL-XREM02使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)高さ(m)検知:2.5~5.0埋込穴(Φmm)100最低照度(Lux)人検知可能:35(環境により最低照度は上下します)
リニューアルプレート 防雨型シーリング ブラケット兼用型 用 Φ380
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(kg)1備考防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用入数(個)1径(mm)Φ380
埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷幅(mm)226質量(kg)1高さ(mm)89.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板備考YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用埋め込み深さ(mm)150入数(個)1
LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷器具色:白材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプL形アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプL形アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応