1,397件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊装置・オワン形・防湿防雨 東芝ライテック

    吊装置・オワン形・防湿防雨

    東芝ライテック
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    47日以内出荷
    結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
    幅(mm)Φ130質量(kg)0.8色本体/白取付穴(mm)Φ20埋め込み寸法(mm)20
  • 吊装置・オワン形・SUS 東芝ライテック

    吊装置・オワン形・SUS

    東芝ライテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    47日以内出荷
    結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
    幅(mm)Φ130質量(kg)1許容荷重20kgf/2本
  • 吊装置・アダプター 東芝ライテック

    吊装置・アダプター

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付ボルト660800
  • ロータリー式コントルクス3.2A 東芝ライテック

    ロータリー式コントルクス3.2A

    東芝ライテック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100公称容量(mAh)3200(単独取付の場合)適合プレートWDG5111(WW)
  • ロフトペンダント9000透明プリズム 東芝ライテック

    ロフトペンダント9000透明プリズム

    東芝ライテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)121.2(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95010入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9430光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ロフトペンダント9000乳白 東芝ライテック

    ロフトペンダント9000乳白

    東芝ライテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)118.5(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95011入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9225光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ロフトペンダント6000透明プリズム 東芝ライテック

    ロフトペンダント6000透明プリズム

    東芝ライテック
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ロフトペンダント6000乳白 東芝ライテック

    ロフトペンダント6000乳白

    東芝ライテック
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル吊装置部品 東芝ライテック

    リニューアル吊装置部品

    東芝ライテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。
    色吊装置)白 マンセル値 6.8BG 9.0/0.5
  • テレビターミナル2端子高シールド4K 東芝ライテック

    テレビターミナル2端子高シールド4K

    東芝ライテック
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    47日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
    色ニューホワイト
  • センサ器具 東芝ライテック

    センサ器具

    東芝ライテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • センサ別置形ソライロ調色操作器 東芝ライテック

    センサ別置形ソライロ調色操作器

    東芝ライテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    調光調色タイプはパネルコントロール形SESLと組合せて、スケジュール運用で時間に合わせたグラデーション演出が可能。時間の流れを多彩な表現で演出。SORAIROは様々な空間で、人に心地よいあかり環境を創出。「青空」から「夕焼け」のイメージであかり空間を演出
    仕様最大8シーン周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242制御最大4エリア操作色レベル:27(2700K)~50(5000K)モードデモモード:シーン1からシーン8を自動で繰返し再生(シーン1~8再生:約1分)接続台数SORAIRO(調光調色タイプ)4エリア合計最大80台(最大60台/1エリア)調光方式可調光範囲0%、約25%~100%
  • センサ別置形 東芝ライテック

    センサ別置形

    東芝ライテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • ガード 東芝ライテック

    ガード

    東芝ライテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    このガードによりバレーボールなどの衝撃から誘導灯を保護します。
    色本体/ピュアホワイト
  • オプション拡散下面ガード 東芝ライテック

    オプション拡散下面ガード

    東芝ライテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    47日以内出荷
    埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
    付属品落下防止ワイヤー材質枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート質量(kg)1.8色枠/バージンホワイト、カバー/拡散エコロジー商品省エネ
  • オプション下面ガード 東芝ライテック

    オプション下面ガード

    東芝ライテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    47日以内出荷
    埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
    付属品落下防止ワイヤー材質枠/鋼板質量(kg)1.4色枠/バージンホワイトエコロジー商品省エネ
  • オプションチェーン吊金具 東芝ライテック

    オプションチェーン吊金具

    東芝ライテック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
  • かんたん無線M400高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線M400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)3.3色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)117.3(100V)114.6(200V)114.9(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)187.5(100V) 191.9(200V) 191.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1180(100V) 590(200V) 500(242V)光束(Lm)22000配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • かんたん無線M250高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線M250高天井器具

    東芝ライテック
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)3.2色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)60.7(100V)59.6(200V)59.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)192.7(100V) 196.3(200V) 195.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)610(100V) 320(200V) 280(242V)光束(Lm)11700配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • かんたん無線M1kW高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線M1kW高天井器具

    東芝ライテック
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)6色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)234.0(100V)228.6(200V)229.1(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188(100V) 192.4(200V) 192(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)2350(100V) 1380(200V) 1160(242V)光束(Lm)44000配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • かんたん無線H700高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線H700高天井器具

    東芝ライテック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)3.2色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)136.6(242V)ビームの開き(°)90(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188.1(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)700(242V)光束(Lm)25700使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • かんたん無線H400高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線H400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)3.2色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)89.2(100V)87.6(200V)87.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)191.7(100V) 195.2(200V) 194.7(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)900(100V) 380(242V)光束(Lm)17100配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • かんたん無線H1kW高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線H1kW高天井器具

    東芝ライテック
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.9(100V)174.6(200V)175.1(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)192.2(100V) 195.8(200V) 195.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1780(100V) 890(200V) 750(242V)光束(Lm)34200配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • かんたん700W*2高天井器具 東芝ライテック

    かんたん700W*2高天井器具

    東芝ライテック
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)272.6(242V)ビームの開き(°)90(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1380(242V)光束(Lm)51400使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • あかりセンサ子機 東芝ライテック

    あかりセンサ子機

    東芝ライテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    47日以内出荷
    定格電圧(V)照明制御コントローラーより供給接続台数最大4台 ※DF-70801Cは不可
  • RJ45モジュラープラグ 東芝ライテック

    RJ45モジュラープラグ

    東芝ライテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED屋内照明器具常夜灯 東芝ライテック

    LED屋内照明器具常夜灯

    東芝ライテック
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    47日以内出荷
    LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合補償装置用ランプ:ランプ付材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ52質量(kg)0.2色枠/ソフトホワイト、反射板/ソフトホワイト(ツヤ消し)備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.7(100V)遮光度45°入力電流(mA)7(100V)埋め込み寸法(mm)40光色電球色(2700K Ra:80)調光方式不可カテゴリーベースダウンライト取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • LED器具2面配光20形 東芝ライテック

    LED器具2面配光20形

    東芝ライテック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    47日以内出荷
    壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。連結時でも光のラインがつながります。天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。
    付属品連結ガイド仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板幅(mm)132質量(kg)2.3電圧始動:LD9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.3(200V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V)光束(Lm)1800調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%
  • LEDロータリー式コントルクス 東芝ライテック

    LEDロータリー式コントルクス

    東芝ライテック
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)AC100公称容量(mAh)2400(単独取付の場合)適合プレートWDG5111(WW)
  • L300パイプ吊具舟形 東芝ライテック

    L300パイプ吊具舟形

    東芝ライテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
    長さ(mm)吊下げ:290~310幅(mm)80質量(kg)1.2色本体/白関連部品PW-430、PW-300N取付穴径(mm)21(取付ピッチ:400)
  • L1000パイプ吊具オワン形 東芝ライテック

    L1000パイプ吊具オワン形

    東芝ライテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    47日以内出荷
    結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
    長さ(mm)吊下げ:985~1005幅(mm)Φ130質量(kg)2色本体/白関連部品PW-410M、PW-1000N埋め込み寸法(mm)21取付穴径(mm)Φ21
  • F接栓 東芝ライテック

    F接栓

    東芝ライテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    47日以内出荷
  • E’s用リード線 東芝ライテック

    E’s用リード線

    東芝ライテック
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • CAT6用モジュラープラグ 東芝ライテック

    CAT6用モジュラープラグ

    東芝ライテック
    ¥629税込¥692
    1個
    47日以内出荷
  • CAT6Aモジュラープラグ 東芝ライテック

    CAT6Aモジュラープラグ

    東芝ライテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    47日以内出荷
  • 6形Т形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形Т形ジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
    色黒
  • 6形F形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形F形ジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
    色黒
  • 20VA電球センサ有LED防犯灯 東芝ライテック

    20VA電球センサ有LED防犯灯

    東芝ライテック
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    47日以内出荷
    消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
    材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 0%~100%調光用電源 DAIKO(大光電機)

    0%~100%調光用電源

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.3電圧(V)AC100~242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm容量(VA)27/30/31RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
住宅・店舗用照明器具アクセサリ