1,419件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かんたん無線H1kW高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線H1kW高天井器具

    東芝ライテック
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.9(100V)174.6(200V)175.1(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)192.2(100V) 195.8(200V) 195.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1780(100V) 890(200V) 750(242V)光束(Lm)34200配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • かんたん700W*2高天井器具 東芝ライテック

    かんたん700W*2高天井器具

    東芝ライテック
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)272.6(242V)ビームの開き(°)90(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1380(242V)光束(Lm)51400使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • あかりセンサ子機 東芝ライテック

    あかりセンサ子機

    東芝ライテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    47日以内出荷
    定格電圧(V)照明制御コントローラーより供給接続台数最大4台 ※DF-70801Cは不可
  • RJ45モジュラープラグ 東芝ライテック

    RJ45モジュラープラグ

    東芝ライテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED屋内照明器具常夜灯 東芝ライテック

    LED屋内照明器具常夜灯

    東芝ライテック
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    47日以内出荷
    LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合補償装置用ランプ:ランプ付材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ52質量(kg)0.2色枠/ソフトホワイト、反射板/ソフトホワイト(ツヤ消し)備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.7(100V)遮光度45°入力電流(mA)7(100V)埋め込み寸法(mm)40光色電球色(2700K Ra:80)調光方式不可カテゴリーベースダウンライト取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • LED器具2面配光20形 東芝ライテック

    LED器具2面配光20形

    東芝ライテック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    47日以内出荷
    壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。連結時でも光のラインがつながります。天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。
    付属品連結ガイド仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板幅(mm)132質量(kg)2.3電圧始動:LD9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.3(200V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V)光束(Lm)1800調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%
  • LEDロータリー式コントルクス 東芝ライテック

    LEDロータリー式コントルクス

    東芝ライテック
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100公称容量(mAh)2400(単独取付の場合)適合プレートWDG5111(WW)
  • L300パイプ吊具舟形 東芝ライテック

    L300パイプ吊具舟形

    東芝ライテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
    長さ(mm)吊下げ:290~310幅(mm)80質量(kg)1.2色本体/白関連部品PW-430、PW-300N取付穴径(mm)21(取付ピッチ:400)
  • L1000パイプ吊具オワン形 東芝ライテック

    L1000パイプ吊具オワン形

    東芝ライテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    47日以内出荷
    結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
    長さ(mm)吊下げ:985~1005幅(mm)Φ130質量(kg)2色本体/白関連部品PW-410M、PW-1000N埋め込み寸法(mm)21取付穴径(mm)Φ21
  • F接栓 東芝ライテック

    F接栓

    東芝ライテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    47日以内出荷
  • E’s用リード線 東芝ライテック

    E’s用リード線

    東芝ライテック
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • CAT6用モジュラープラグ 東芝ライテック

    CAT6用モジュラープラグ

    東芝ライテック
    ¥629税込¥692
    1個
    47日以内出荷
  • CAT6Aモジュラープラグ 東芝ライテック

    CAT6Aモジュラープラグ

    東芝ライテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    47日以内出荷
  • 6形Т形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形Т形ジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
    色黒
  • 6形F形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形F形ジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
    色黒
  • 20VA電球センサ有LED防犯灯 東芝ライテック

    20VA電球センサ有LED防犯灯

    東芝ライテック
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    47日以内出荷
    消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
    材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 0%~100%調光用電源 DAIKO(大光電機)

    0%~100%調光用電源

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.3電圧(V)AC100~242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm容量(VA)27/30/31RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
  • 埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)

    埋込固定用ポール H=800タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ型材質量(kg)1.5高さ(mm)672タイプH=800径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)300
  • 埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)

    埋込固定用ポール H=800タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ型材質量(kg)3.4高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)300塗装ステンカラー色塗装
  • 埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機)

    埋込固定用ポール H=3500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)42高さ(mm)3570タイプH=3500径(Φmm)□100埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
  • 埋込固定用ポール H=3000タイプ DAIKO(大光電機)

    埋込固定用ポール H=3000タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼管・溶融亜鉛メッキ長さ(mm)75幅(mm)150質量(kg)40高さ(mm)3080タイプH=3000埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
  • 取付用ストラップ DAIKO(大光電機)

    取付用ストラップ

    DAIKO(大光電機)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス備考2個1組
  • ベースプレート固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースプレート固定用ポール H=800タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)3.9高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
  • ベースプレート固定用ポール H=550タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースプレート固定用ポール H=550タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス/ステンレス質量(kg)0.9高さ(mm)487タイプH=550径(Φmm)Φ140埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
  • ベースプレート固定用ポール H=500タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースプレート固定用ポール H=500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.9高さ(mm)430タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
  • ベースプレート固定用ポール H=430mm DAIKO(大光電機)

    ベースプレート固定用ポール H=430mm

    DAIKO(大光電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ型材質量(kg)2.2高さ(mm)430タイプH=430径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
  • ベースプレート固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースプレート固定用ポール H=300タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.1高さ(mm)230タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
  • ベースプレート固定用ポール H=230mm DAIKO(大光電機)

    ベースプレート固定用ポール H=230mm

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ型材質量(kg)1.8高さ(mm)230タイプH=230径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
  • フード DAIKO(大光電機)

    フード

    DAIKO(大光電機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ型材
  • スパイク固定用ポール H=550タイプ DAIKO(大光電機)

    スパイク固定用ポール H=550タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.6高さ(mm)487タイプH=550埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
  • スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)

    スパイク固定用ポール H=300タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装黒塗装
  • スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)

    スパイク固定用ポール H=300タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
  • スパイク固定用ポール H=100タイプ DAIKO(大光電機)

    スパイク固定用ポール H=100タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.2高さ(mm)40タイプH=100埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
  • スパイク 2本足 DAIKO(大光電機)

    スパイク 2本足

    DAIKO(大光電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)187幅(mm)66質量(kg)0.8高さ(mm)283埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
  • 追尾マーカー(バッテリーセット) 【受注生産品】 コイズミ照明

    追尾マーカー(バッテリーセット) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    32日以内出荷
    到達距離(m)信号:10入数(個)1
  • 追尾マーカー(追加用単体) 【受注生産品】 コイズミ照明

    追尾マーカー(追加用単体) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    32日以内出荷
    到達距離(m)信号:10入数(個)1
  • スプレッドレンズ 【受注生産品】 コイズミ照明

    スプレッドレンズ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    31日以内出荷
    幅(mm)Φ73質量(kg)0.1高さ(mm)12本体強化ガラス・透明入数(個)1適合器具WU49339L・WU49340L枠ステンレス・黒色塗装
  • スラッシュフード 【受注生産品】 コイズミ照明

    スラッシュフード 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    32日以内出荷
    材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)質量(kg)0.1型防雨型別売付属品落下防止ワイヤー(XE48148E)入数(個)1
  • フード(追尾式用) 【受注生産品】 コイズミ照明

    フード(追尾式用) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    32日以内出荷
    付属品取付ネジ×3個(M4×8)入数(個)1
住宅・店舗用照明器具アクセサリ