絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(363)
- DNライティング(255)
- コイズミ照明(163)
- 東芝ライテック(151)
- DAIKO(大光電機)(117)
- ハーフェレ(78)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- 三菱電機(40)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 山田照明(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- イチネンTASCO(13)
- テス・ライティング(7)
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- ユニティ(4)
- TOKISTAR(4)
- ブランドをもっと見る

口金変換アダプタE26→E17
光商事¥399税込¥4391本13日以内出荷E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
リニューアルプレート
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mmサイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg
テレビターミナル高シールド4K対応
東芝ライテック¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト
6形Fジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27備考引掛シーリング適合器具WF031専用専用
照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.23材質(本体)ポリカーボネート(白)備考磁石内蔵電源(個)ボタン電池1付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御
ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ
DAIKO(大光電機)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
片切りコード
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個21日以内出荷1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
電源コード
DNライティング¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
電源コード
DNライティング¥4,598~税込¥5,058~1個21日以内出荷接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード 2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します定格AC125V・12A品種MKコンセント用電源コード
電源コード
DNライティング¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から21日以内出荷2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
直流電源装置
DNライティング¥6,498税込¥7,1481個22日以内出荷LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
延長コード
DNライティング¥999~税込¥1,099~1個21日以内出荷から22日以内出荷ダウンライト用延長コード ショーケース用延長コード 直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します定格AC300V・7A品種延長コード
マグネット付露出型ラインコン
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から22日以内出荷電源コード付マグネット付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
LED電源
DNライティング¥4,998税込¥5,4981個22日以内出荷ダウンライト用 非調光 1灯用質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
LED器具部品電源コード
DNライティング¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷から22日以内出荷LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します定格AC125V・5A品種電源コード
LED間接器具
DNライティング¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷から22日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ