2ページ目: 防犯灯本体

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • LED防犯灯自動点滅機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED防犯灯自動点滅機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • 防犯灯 コイズミ照明

    防犯灯

    コイズミ照明
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
    材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)92質量(kg)0.65本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED道路灯・電球色 東芝ライテック

    LED道路灯・電球色

    東芝ライテック
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色(3000K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品長寿命
  • LED道路灯 東芝ライテック

    LED道路灯

    東芝ライテック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼光色(5700K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED街路灯角度可変アーム 東芝ライテック

    LED街路灯角度可変アーム

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • LED街路灯マルチ400W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ400W

    東芝ライテック
    139,800税込153,780
    1個
    47日以内出荷
    全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯マルチ300W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ300W

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    47日以内出荷
    全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯マルチ250W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ250W

    東芝ライテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯マルチ250W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ250W

    東芝ライテック
    189,800税込208,780
    1個
    47日以内出荷
    4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
    材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ100W

    東芝ライテック
    85,980税込94,578
    1個
    47日以内出荷
    全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ100W

    東芝ライテック
    85,980税込94,578
    1個
    47日以内出荷
    4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ100W

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    47日以内出荷
    4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
    材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯2灯用アーム 東芝ライテック

    LED街路灯2灯用アーム

    東芝ライテック
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    適合ポール径(Φmm)76.3
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    239,800税込263,780
    1個
    47日以内出荷
    全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
    周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23調光方式不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~AC240平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます。お勧め場所:公園、広場など。複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    47日以内出荷
    LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
    適合ランプLDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-Gカテゴリー街路灯
  • 100W形 街路灯遮光板 東芝ライテック

    100W形 街路灯遮光板

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/鋼板台座/白色塗装
  • 100W形 街路灯ルーバー 東芝ライテック

    100W形 街路灯ルーバー

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1個
    47日以内出荷
    上方向カット、下方向主体配光のためのルーバーです。
    材質本体/鋼板本体/白色塗装
  • 屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ照明

    屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】

    コイズミ照明
    309,800税込340,780
    1台
    31日以内出荷
    防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
    仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防犯灯 【受注生産品】 コイズミ照明

    防犯灯 【受注生産品】

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具入数(個)1
  • LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト駐車場用 パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
    用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.4使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)365センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:463グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 丸グローブ 半面ミラーグローブ 岩崎電気

    丸グローブ 半面ミラーグローブ

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    材質グローブ:アクリル(適合器具と組合せた場合の上方光束比は15%となります。)
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    62日以内出荷
    既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)14入力電流(A)0.14明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯 全周 配光500形 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯 全周 配光500形

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)13.7高さ(mm)770材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)5270グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23光源LED色温度(K)5000幅(Φmm)Φ535安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色定格光束(Lm)6000耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/防犯灯

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ランプLED内蔵光色昼白色
  • 20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    20VA昼白センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 自動点滅器無し アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器無し

    アイリスオーヤマ
    1台
    欠品中
    仕様自動点滅器なし周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体