絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 東芝ライテック(32)
- 岩崎電気(10)
- 三菱電機(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- セフティー電気用品(4)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- JAPPY(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスコ(1)
- サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(23)
5未満(6)
10~20未満(18)
20~30未満(6)
30~40未満(9)
50~60未満(10)
60~70未満(6)
80~90未満(5)
90~100未満(7)
100~200未満(4)

水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801個32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)62全高(mm)4693構造防雨型定格出力初期光束補正型色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯250形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個32日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193タイプペア点灯型、段調光省エネ型取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)33全高(mm)3693構造防雨型センサーFreePaお出迎え定格出力初期光束補正型色温度(K)5000幅(Φmm)560光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)タイマーシンプルタイマー耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯100形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDモールライト専用電源200形
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯200形相当用エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDモールライト電源別置200形電球色
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)電圧(V)100~242消費電力(W)60保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)3985耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)85電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置200形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)電圧(V)100~242消費電力(W)60保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)4580耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト専用電源250形
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯250形相当用エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置100形角型
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)350高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置250形丸型
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)100電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置100形丸型
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯エバーライト140形相当
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
LED街路灯エバーライト50形相当
Panasonic(パナソニック)¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
LED街路灯フロント配光500形5000
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4250耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯フロント配光200形5000
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2050耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯フロント配光200形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯ワイド配光500形5000K
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4350耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯ワイド配光200形5000K
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)70光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2100耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ
東芝ライテック¥5,498税込¥6,0481個12日以内出荷本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付
東芝ライテック¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)用途屋外、屋内仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付色シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)使用周囲温度(℃)-10~40開閉寿命(回)4000以上適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯負荷電流(A)8動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)定格入力8A・100V AC
サニーソライト
セフティー電気用品¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷メインスイッチ搭載。_x000D_。設置・点検時に本体の動作を簡単に停止・再開ができ、作業がスムーズに。_x000D_。電池残量インジケーター。_x000D_。バッテリー残量がひと目でわかり、メンテナンス性が向上。_x000D_。耐塩仕様。_x000D_。海岸付近の塩害地域でも安心して使用可能。_x000D_。ブラケットと本体の別体構造。_x000D_。高所作業時の負担を軽減し、安全性と施工性が向上。_x000D_。シンプルになった新リモコン。_x000D_。点灯モード、光量を直感的に切り替え可能。_x000D_。充実の点灯時間 最短5時間で満充電、点灯時間は約15時間。_x000D_。環境に優しい。_x000D_。電気代0円、Co2排出ゼロ。_x000D_。人に優しい。_x000D_。配線不要で手間いらず。_x000D_。ラチェット1本で設置可能。_x000D_。災害に強い。_x000D_。電源に頼らない独立した照明。_x000D_。塩害に強い。_x000D_。耐塩塗装で海沿いエリアにも対応できる安心設計。_x000D_。グリーン購入法:適合品。質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム/強化ガラス消費電力(W)8.1(100%点灯時)使用温度(℃)-5~45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePo4リン酸鉄リチウム電池保証期間2年点灯方式1.夜間自動点灯+人感センサー/2.夜間自動点灯エネルギー消費効率(Lm/W)185.1塗装耐塩光束(Lm)最大1500LED寿命(時間)50000配光角度(°)85×165取付け高さ(cm)(推奨)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(自在バンド施工の場合400mmまで可能)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)70
レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥659,800税込¥725,7801セット30日以内出荷仕様ステンレス仕様セット内容(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH+(照明器具)T-キグ/LS104/1M+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS/SUS材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分タイプ700lmタイプ 14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)ステンレス比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥789,800~税込¥868,780~1セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥999,800~税込¥1,099,780~1セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥679,800税込¥747,7801セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト色仕上:ウォームグレイメタリック容量蓄電池:4日間点灯分タイプ14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット