カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(297)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- 岩崎電気(129)
- ENDO(遠藤照明)(102)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(65)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- エスコ(4)
- 明工社(4)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- JTT(3)
- 東京富士商会(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷寸法(mm)径□540出40取付ボルト取付専用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LED屋外スパイクライト
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED部品 電源接続ケーブル1m
DAIKO(大光電機)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷仕様防雨形 / 先端部片側 ヨリ線質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)
DAIKO(大光電機)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)29光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
LED部品 延長ケーブル1m
DAIKO(大光電機)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷仕様防雨形 / 最大延長距離9m(器具連結長+電源接続ケーブル+延長ケーブル)質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
防湿形ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)4ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.7容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)295調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当演色性(Ra)83
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T35W相当
屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
パワーユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷16Ax1回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球1600W 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)1.3寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
パワーユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷8Ax2回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球800W 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)1.2寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
パワーユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷4Ax4回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球400W 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)1.2寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
シーンコントローラ用電源
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷コントローラ専用電源。 定格電圧100V 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)1.8寸法L(mm)120寸法H(mm)30寸法W(mm)220
DALI対応ユニット
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
DALI対応ユニット
三菱電機¥8,498税込¥9,3481個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
LED人感センサー
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷質量(kg)0.3タイプ人感センサユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
LED人感センサー
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプGTシリーズ用人感センサユニット消費電力(W)0.1電源電圧DC15V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
信号調光ユニット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス5000~3000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
信号調光ユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプSGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷質量(kg)0.1タイプSGモデル(クラス2500~1000)・RGモデル(クラス3000~1000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特定小電力無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス2500~1000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.12タイプGTシリーズ クラス1000/1500/2000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.4定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.07タイプGTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個14日以内出荷材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 110形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個14日以内出荷材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
手動調光操作器
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷10チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.4寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)162
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ