絞り込み
導体外径(Φmm)
- 21
- 19(2)
- 19.1(7)
- 25.4(6)
- 26.5(5)
- 31.8(6)
- 33.3(6)
- 38.1(6)
- 41.9(6)
- 42.7(4)
- 47.8(6)
- 50.8(7)
- 59.6(5)
- 63.5(7)
- 75.2(6)
- 76.2(5)
- 87.9(3)
- 100.7(2)
- 113.4(2)
- 114.3(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 16.4(1)
- 17(1)
長さ(m)
- 3.66(6)
色
ブラック(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 丸一鋼管(1)
「導体外径(Φmm)」から絞り込む
19.1(7)
25.4(6)
31.8(6)
33.3(6)
38.1(6)
41.9(6)
47.8(6)
50.8(7)
63.5(7)
75.2(6)
導体外径(Φmm)をもっと見る

厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
ねじなしポリエチライニング鋼管
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
ステンレス厚鋼電線管3.66m
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場種類厚鋼電線管長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨
ポリエチライニング電線管
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管