絞り込み
導体外径(Φmm)
- 33.3
- 19.1(5)
- 21(3)
- 25.4(5)
- 26.5(3)
- 31.8(5)
- 38.1(5)
- 41.9(3)
- 47.8(3)
- 50.8(5)
- 59.6(3)
- 63.5(5)
- 75.2(3)
- 76.2(5)
- 87.9(3)
- 100.7(2)
- 113.4(1)
内径(Φmm)
- 28.3(1)
長さ(m)
- 3.66(3)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 丸一鋼管(1)
「導体外径(Φmm)」から絞り込む
19.1(5)
25.4(5)
31.8(5)
38.1(5)
50.8(5)
59.6(3)
63.5(5)
75.2(3)
76.2(5)
87.9(3)

厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥4,088税込¥4,4971本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管