絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 19.1(2)
  • 21(2)
  • 25.4(1)
  • 26.5(1)
  • 31.8(1)
  • 33.3(2)
  • 38.1(1)
  • 41.9(1)
  • 47.8(2)
  • 50.8(1)
  • 63.5(3)
  • 75.2(1)
  • 76.2(1)
内径(Φmm)
  • 16.1(1)
  • 17(1)
  • 22.4(1)
  • 22.5(1)
  • 28.5(1)
  • 28.8(1)
  • 35.1(1)
  • 37.1(1)
  • 43(1)
  • 60.5(1)
  • 70.4(1)
長さ(m)
  • 3.66(5)
色
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 電成興業(9)
  • 三桂製作所(7)
  • エスコ(6)
  • 丸一鋼管(2)
  • 富士商(1)
  • 新生金属工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体外径(Φmm)」から絞り込む
19.1(2)
21(2)
33.3(2)
38.1(1)
41.9(1)
47.8(2)
50.8(1)
63.5(3)
75.2(1)
76.2(1)
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)

    ステンレス電線管(ねじなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
    長さ(mm)3660仕上#240研磨
  • ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしポリエチライニング鋼管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)

    ステンレス厚鋼電線管3.66m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場種類厚鋼電線管長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨
  • ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)

    ポリエチライニング電線管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ステンレス薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製直管電線管