絞り込み
導体外径(Φmm)
- 23.1(1)
- 30.4(1)
- 36.5(1)
- 42.7(2)
- 44.9(1)
- 56.9(1)
- 71.5(1)
- 76.3(1)
- 85.3(1)
- 89.1(1)
- 114.3(1)
内径(Φmm)
- 38.5(1)
- 40.1(1)
- 69(1)
- 81.8(1)
- 106(1)
長さ(m)
- 3.66(3)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- 三桂製作所
- 電成興業(9)
- エスコ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 丸一鋼管(2)
- 富士商(1)
- 新生金属工業(1)
特価
「導体外径(Φmm)」から絞り込む
30.4(1)
36.5(1)
42.7(2)
44.9(1)
56.9(1)
71.5(1)
76.3(1)
85.3(1)
89.1(1)
114.3(1)

厚肉管SUSねじ付サンパイプ
三桂製作所¥75,980~税込¥83,578~1本11日以内出荷ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
厚肉サンパイプ(ねじなし)
三桂製作所¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)2質量(kg)【1m当り】2.03、【1本当り】7.43温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】38.5長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
薄肉サンパイプ(ねじなし)
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)1.2質量(kg)【1m当り】1.24、【1本当り】4.54温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】40.1長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
防水SUSプリカチューブ
三桂製作所¥86,980~税込¥95,678~1巻(30m)ほか4日以内出荷手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管