絞り込み
内径(Φmm)
- 25(1)
- 28(12)
- 30(5)
- 35(1)
- 36(4)
- 38(2)
- 42(3)
- 54(2)
長さ(m)
- 30
- 2(3)
- 2.5(3)
- 5(3)
- 10(7)
- 20(6)
- 40(1)
- 50(37)
色
オレンジ(4)
グリーン(1)
グレー(10)
ブラウン(1)
ブラック(9)
ブルー(1)
ベージュ(10)
ホワイト(5)
導体外径(Φmm)
- 26.4(1)
- 30.5(1)
- 34(4)
- 36.5(14)
- 39(1)
- 42(4)
- 45.5(4)
- 48(2)
- 52(2)
- 60(1)
- 64.5(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(9)
- バクマ工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- 因幡プロダクツ(3)
- 未来工業(14)



プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411


ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411


PFS管
因幡プロダクツ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
パックンフレキ(ナイロンタイプ)
未来工業¥29,980~税込¥32,978~1巻翌日出荷ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)色黒
パックンフレキ(半割れ波付き保護管)
未来工業¥10,980税込¥12,0781巻翌々日出荷ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ミルキーホワイト(内面色:黒)
CD管
因幡プロダクツ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
ミラフレキCD呼び線入
未来工業¥10,980税込¥12,0781巻(30m)翌日出荷から翌々日出荷経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411


PFD管
因幡プロダクツ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8411
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥8,598税込¥9,4581巻(30m)4日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411