絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
ブランド

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から3日以内出荷業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
カセツレックス スリット入
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(4m)3日以内出荷から16日以内出荷スリット入りの為、取り扱いしやすい。仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
プラフレキ タフスト
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から5日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単長さ(m)2.5
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体
INABA(因幡電機産業)¥789~税込¥868~1本翌々日出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。色メタリック長さ(m)2.5
PFS管
因幡プロダクツ¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
CD管
因幡プロダクツ¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本(50m×1本)3日以内出荷長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
PFD管
因幡プロダクツ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8411
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×15本)3日以内出荷長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(2m×20本)3日以内出荷長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)3日以内出荷呼び16RoHS指令(10物質対応)対応







![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)







![Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607585-170331-02.jpg)




![Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607603-170331-02.jpg)
![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)










![Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607655-170331-02.jpg)