絞り込み
内径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 14(5)
- 14.5(1)
- 16(10)
- 18(1)
- 22(10)
- 25(1)
- 28(9)
- 30(1)
- 36(4)
- 40(1)
- 42(3)
- 54(3)
- 70(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(13)
- 50(12)
色
オレンジ(3)
グレー(4)
ブラック(6)
ベージュ(6)
ホワイト(5)
導体外径(Φmm)
- 14(1)
- 17.7(2)
- 19(2)
- 21(4)
- 21.5(4)
- 23(7)
- 26(1)
- 27.5(4)
- 30(2)
- 30.5(8)
- 31(1)
- 34(4)
- 36.5(7)
- 39(1)
- 40(1)
- 42(2)
- 45.5(3)
- 48(2)
- 52(3)
- 64.5(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業
- Panasonic(パナソニック)(29)
- エスコ(11)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 因幡プロダクツ(3)
- オーム電機(2)
- 三桂製作所(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- バクマ工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)

ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,498~税込¥10,448~1巻(30m)ほか当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
ミラグランド(ボックス用)
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
パックンフレキ(ナイロンタイプ)
未来工業¥27,980~税込¥30,778~1巻翌日出荷ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)色黒
パックンフレキ(半割れ波付き保護管)
未来工業¥9,998税込¥10,9981巻翌々日出荷ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ミルキーホワイト(内面色:黒)
ミラフレキCD呼び線入
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1巻(50m)ほか翌日出荷から翌々日出荷経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411
ミラフレキCD(防ギ仕様)
未来工業¥6,298~税込¥6,928~1巻翌日出荷電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。色オレンジ色(ライン黒)