特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
389税込428
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(m)2
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業TLフレキ (波付管) 呼び線入未来工業
1,398税込1,538
1本(1本)
3日以内出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
1,910税込2,101
1パック(2本)ほか
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-1
15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-5
15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-3
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
31,980税込35,178特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-10
26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-3
26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-1
20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-3
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業マシンフレキ2(エコノミータイプ)未来工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
耐熱温度(℃)80
硬質ビニル電線管 未来工業硬質ビニル電線管未来工業
729税込802
1個
翌日出荷
20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-5
20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-1
15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-10
難燃TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
729税込802
1個
翌々日出荷
地中電線 ケーブル保護管すぐれた難燃性離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m RS PRORS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5mRS PRO
8,798税込9,678
1袋(5m)
7日以内出荷
仕様呼び径 = 50mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 54.5mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m RS PRORS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5mRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5m)
7日以内出荷
仕様呼び径 = 40mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 42.4mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-5
26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-30
26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-10
20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-30
15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-50
トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)フラットタイプ 未来工業トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)フラットタイプ未来工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
セット内容カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×1寸法H(mm)145寸法B(mm)250寸法b(mm)200寸法h(mm)105内断面積(mm2)2070
トラフレキ(波付合成樹脂トラフ) 未来工業トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)未来工業
5,998税込6,598
1本
当日出荷
波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ 未来工業ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ未来工業
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

その他電線管