カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(220)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(126)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(106)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る

TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス 直管継手 N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要用途TACレックス同士の接続に使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶたA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) キャップA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷工場出荷時、定尺パイプ両端にキャップを取付けております。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 端末防水材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷TAC レックスと他社管の接続に使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷難燃TACレックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷TAC レックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 TACレックスΦ125・150・200は、TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 難燃TACレックスΦ125・150・200は、難燃TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷TACレックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、TAC レックス側はテープ巻きとなります。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷難燃TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷TAC レックスと異種管の接続に使用します。
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷異種管とメタルパワーとの接続に使用します。
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷ケーブル引き入れの際、メタルパワーの切断面でケーブルのシースを傷つけないよう、メタルパワーにねじ込んで使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃ベルマウスA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) ベルマウスA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TAC直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)寸法L(mm)85呼び径30寸法D(Φmm)52.5
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)