絞り込み
「材質」から絞り込む

耐圧防爆構造エルボ・チーズ
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
ケーブルマルチ引出板アイボリ
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品特性耐油IP等級IP65
ケーブルマルチ引出板 LG
三桂製作所¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、ライトグレー色品特性耐油IP等級IP65
鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ
島田電機¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。材質鋳鉄規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)65表面処理溶融亜鉛メッキ