315件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • タイカブラッククイック(壁) 未来工業

    タイカブラッククイック(壁)

    未来工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
  • 耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
  • 厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • 電材電装用レジューサ 三桂製作所

    電材電装用レジューサ

    三桂製作所
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • 装飾用プラグ 三桂製作所

    装飾用プラグ

    三桂製作所
    369税込406
    1個ほか
    3日以内出荷
  • TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 端子箱接続コネクター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
  • TACレックス 直管継手 N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 直管継手 N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要
    用途TACレックス同士の接続に使用します。
  • プラグ S形 岩崎電気

    プラグ S形

    岩崎電気
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.05材質(本体)アルミニウム合金適合電線管42(PF1 1/2)
  • シーリングフィッチング 自在形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 自在形

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄
  • ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • 配管ガイド 未来工業

    配管ガイド

    未来工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌日出荷
    CD管・PF管の端末を保護し、 スムーズに鉄筋の間を配管させる為の案内棒です。
  • タイガブラックL金具 未来工業

    タイガブラックL金具

    未来工業
    118税込130
    1個
    翌日出荷
    中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • ミラレックスF用 予備管用フタ 未来工業

    ミラレックスF用 予備管用フタ

    未来工業
    469税込516
    1個
    翌日出荷
  • アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
  • 装飾用プラグ 三桂製作所

    装飾用プラグ

    三桂製作所
    329税込362
    1個
    16日以内出荷
    Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
    材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
  • APコードコン金属製 セイワ工業

    APコードコン金属製

    セイワ工業
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
    材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)82寸法L(mm)22ねじCTG16寸法A(mm)33寸法D(mm)12ケーブル外径(Φmm)6.0~10.0
  • APニップル全ネジ セイワ工業

    APニップル全ネジ

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APレジューサー セイワ工業

    APレジューサー

    セイワ工業
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    ネジの変換にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APコードコン樹脂製 セイワ工業

    APコードコン樹脂製

    セイワ工業
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
    材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)35寸法L(mm)25寸法A(mm)34ケーブル外径(Φmm)7.0~10.0
  • フッ素樹脂絶縁電線 日星電気

    フッ素樹脂絶縁電線

    日星電気
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
    用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
  • STチューブ用オスコネクタ 島田電機

    STチューブ用オスコネクタ

    島田電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • SXK用シュラウド 島田電機

    SXK用シュラウド

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    SHROUD/16 ~ 54はSXK用のシュラウドです。防水対策など使用状況に応じてご使用ください
  • 特殊コーン 大阪電具(ODK)

    特殊コーン

    大阪電具(ODK)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質
  • RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮 RS PRO

    RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
  • 防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)

    防爆用プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
  • 耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
  • 耐圧防爆型フレキシブルフィッチング Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型フレキシブルフィッチング

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
  • 六角形プラグ(PA製) 三桂製作所

    六角形プラグ(PA製)

    三桂製作所
    269税込296
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 耐圧防爆フィッチング 泰和電器

    耐圧防爆フィッチング

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
  • メートルおねじ付き(PA製) 三桂製作所

    メートルおねじ付き(PA製)

    三桂製作所
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • SUS製六角形プラグ 三桂製作所

    SUS製六角形プラグ

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 異種管接続材料 NP型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
  • プラグ F形 岩崎電気

    プラグ F形

    岩崎電気
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄
  • 接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用) イチネンTASCO

    接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
  • クランプライナー イチネンTASCO

    クランプライナー

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ウレタン防護カバー 日動電工

    ウレタン防護カバー

    日動電工
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
    材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
  • 立ち上げサポート 未来工業

    立ち上げサポート

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    翌日出荷
    CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持ができます。 コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
    適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
  • CD管・PF管用 仮枠ジョイント 未来工業

    CD管・PF管用 仮枠ジョイント

    未来工業
    899税込989
    1セット(10個)
    翌日出荷
    間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
    仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
その他電線管用接続部品