絞り込み
ブランド
- 未来工業(82)
- 三桂製作所(40)
- 岩崎電気(31)
- セイワ工業(23)
- RS PRO(22)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ブリーザ 【受注生産品】
岩崎電気¥2,698~税込¥2,968~1個31日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途電気機器などに接続して圧力を逃がします。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用
ドレン 【受注生産品】
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途電気機器やドレンフィッチング(F形)に取付けて排水します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用適合電線管PF3/8
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥17,980~税込¥19,778~1個31日以内出荷用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス形M形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥17,980~税込¥19,778~1個31日以内出荷用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス形F形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から31日以内出荷用途200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)形M形 吊下げ用寸法L(mm)200防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から31日以内出荷用途200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)形F形 吊下げ用寸法L(mm)200防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から31日以内出荷用途金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)形M形防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 M形
岩崎電気¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材形M形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形
岩崎電気¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材形F形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個31日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)3.5形M形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル24~26mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管42(G1 1/2)材質(固定金具)黄銅
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形
岩崎電気¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅形M形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル9~11mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)材質(固定金具)黄銅
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個31日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)4.6形F形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル36~38mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形
岩崎電気¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅形F形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)黄銅
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)1.61形F形寸法L(mm)500防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)鋼材
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781個31日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)4.9形M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7形M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7形F形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します用途電動工具用
DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ
大阪電具(ODK)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します用途DSアースパイプシステム用
ジョインタルNS-1
大阪電具(ODK)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
ビットアース用打設棒
大阪電具(ODK)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼
EG Earth(イージーアース)
大阪電具(ODK)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます。普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します。大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました。本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。質量(g)300主成分高機能性樹脂
DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です用途油圧工具用
PE-GEL(ピージェル)
大阪電具(ODK)¥8,998税込¥9,8981箱(3袋)4日以内出荷DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です。高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂