絞り込み
ブランド
- 未来工業(82)
- 三桂製作所(40)
- 岩崎電気(31)
- RS PRO(23)
- セイワ工業(23)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ボイド止め金具
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1セット(50個)翌日出荷ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。適合釘N32・N38・N45
タイカブラック耐火シートメッシュ付
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)翌日出荷配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!寸法L(mm)154適合配管径(Φmm)42.5以下
タイガブラックパテエース(空調キット)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1セット翌日出荷バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。 (施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥169~税込¥186~1個翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥259~税込¥285~1セット翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。寸法H(mm)28
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から41日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から31日以内出荷用途金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)形F形防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
電線管止金具
イワブチ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
キャブタイヤプロテクター
ユニット¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷配線の保護に使用します。丈夫で低騒音です。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番851-3854材質合成ゴム幅(mm)150高さ(mm)30長さ(m)5内径(mm)20(3本)
キャップタイヤコードプロテクター
ユニット¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷配線の保護に使用します。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番811-5547材質合成ゴム幅(mm)100高さ(mm)29長さ(m)10内径(mm)22
ケイフレックス用フェラル
三桂製作所¥689~税込¥758~1個ほか3日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。材質鋼温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
ケイフレ用ネット付き袋ナット
三桂製作所¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
六角形プラグ(ZDC製)
三桂製作所¥199税込¥2191個10日以内出荷L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
LIGB用鋼製フェラル
三桂製作所¥439税込¥4831個10日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。材質鋼L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
六角穴付き丸形プラグZDC製
三桂製作所¥339~税込¥373~1個3日以内出荷温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥299~税込¥329~1個ほか10日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
APコードコン金属製
セイワ工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)180寸法L(mm)40ねじCTG36寸法A(mm)59寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)135寸法L(mm)45ねじCTG36寸法A(mm)62寸法D(mm)15ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
AP接続チューブ SUS
セイワ工業¥75,980~税込¥83,578~1巻(30m)ほか3日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
APコードコン金属製
セイワ工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)110寸法L(mm)32ねじCTG28寸法A(mm)50寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)16.0~23.0
AP接続チューブ
セイワ工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型色黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)180寸法L(mm)46ねじCTG42寸法A(mm)69寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0
AP鋼板仕上げ接続チューブ
セイワ工業¥10,980~税込¥12,078~1巻(30m)ほか3日以内出荷PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。形状平滑型素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板定格温度範囲~ + 160
AP接続チューブ
セイワ工業¥10,980~税込¥12,078~1巻(50m)ほか3日以内出荷定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型色黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)75寸法L(mm)35寸法A(mm)51ケーブル外径(Φmm)16.0~19.0
AP耐熱用接続チューブ
セイワ工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか3日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
AP鋼板仕上げ接続チューブSUS
セイワ工業¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか3日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
APコードコン金属製
セイワ工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷保護等級はIP71です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)340寸法L(mm)44ねじCTG54寸法A(mm)79寸法D(mm)24ケーブル外径(Φmm)34.0~39.0